カテゴリ

  • 制御機器(71)
    • 基板用コネクタ(19)
    • ディスクリート(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PHOENIX
  • フエニックス・コンタクト(4,633)
  • OSG(オーエスジー)(98)
  • フェニックス(37)
  • Wieland(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • フクハラ(4)
  • ラムマウント(4)
  • Vesrah(3)
  • フェニックスデント(3)
  • PHOENIX EINZEL(3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • ラトックシステム(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • OGK KABUTO(1)
  • SPHINX(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • TOWA JAPAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phoenix」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズPHOENIX
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリこれらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数3シリーズFBS3-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品CLIPLINEシリーズ実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズPHOENIX
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷
材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数10シリーズFBS10-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズPHOENIX
96税込106
1個
当日出荷
材質ピッチ6.2mm種類ジャンパバーシリーズFBS2-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズPHOENIX
129税込142
1個
欠品中
材質ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509 PHOENIXPhoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509PHOENIX
9,898税込10,888
1個
当日出荷
SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
長さ(mm)56.4幅(mm)16区分ピンピッチ(mm)2.77極数9定格電圧(V)50定格電流(A)1深さ(mm)55材質(ハウジング)ABS材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズPHOENIX
199税込219
1個
当日出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバーシリーズFBS3-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー UMK-SEシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー UMK-SEシリーズPHOENIX
1,598税込1,758
1袋(4個)
当日出荷
材質ポリアミド種類サイドエレメントシリーズUMK-SERoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプパネルマウント
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265PHOENIX
3,500税込3,850
1個
当日出荷
現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)30定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM8コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバーPHOENIX
8,498税込9,348
1袋(5個)
当日出荷
種類ジャンパRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001 PHOENIXPhoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001PHOENIX
5,798税込6,378
1個
当日出荷
長さ(mm)13.3幅(mm)55.6種類RJ45極数8P8C深さ(mm)17.2方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅錫合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6aコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズPHOENIX
2,598税込2,858
1袋(10個)
翌々日出荷
ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え
材質ポリアミドグレー種類エンドストップシリーズE/UKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプDINレールマウント危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1506891 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1506891PHOENIX
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
極数4シリーズSACCソケットorプラグソケット定格電圧(V)30定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー外径3.5→5mmシェルサイズM8コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034 PHOENIXPhoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034PHOENIX
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
仕様分離式あり奥行(mm)125シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/5定格電力(W)120最高温度(℃)+70出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6 PHOENIXブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6PHOENIX
3,898税込4,288
1袋(5個)
翌々日出荷
PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
材質シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 22.5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 22.5シリーズPHOENIX
1,998税込2,198
1袋(4個)
翌々日出荷
材質ポリアミド種類電子基板、ベースシリーズUMK-BE22.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプウォールマウント
Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑PHOENIX
209税込230
1個
翌々日出荷
PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10タイプ基板端子台ピッチ(mm)3.5極数2シリーズSPTA1/2-3.5定格電圧(V)200定格電流(A)9行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント UMK-FEシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント UMK-FEシリーズPHOENIX
1,798税込1,978
1袋(4個)
翌々日出荷
UMK-FEベースとサイドエレメントの間に挿入するように設計された緑色のポリアミド製フットエレメントです。DINレールNS32又はNS35/7.5への取り付け用です。
材質ポリアミド種類脚エレメントシリーズUMK-FERoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプDINレール
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 45シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 45シリーズPHOENIX
849税込934
1個
翌々日出荷
UMK-BE45緑色の45mm幅ポリアミド製パネル取り付けベースで、TerminalBlockと併用します。
材質ポリアミド種類電子基板、ベースシリーズUMK-BE45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Phoenix Contact イーサネットケーブル, 2m, 青, シールド付 PHOENIXPhoenix Contact イーサネットケーブル, 2m, 青, シールド付PHOENIX
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
データ転送:1Gbpsテスト済み電圧:最大700V (50Hz、1分)耐火性:IEC60332-1-2に適合耐油性:EN60811-2-1に準拠ハロゲンフリー:IEC60754-1に準拠
仕様コーディング:A外被:青長さ(m)2構造シールド付きコンタクト数コネクタ1:8コネクタジェンダー1:オス、2:オスLANカテゴリCat5コネクタ1M12コネクタ2RJ45
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24VPHOENIX
82,980税込91,278
1個
欠品中
UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-UL認定(UL508)、CSA、CB、ABS.品番665-7766、665-7769、665-7794、665-7790はSFBテクノロジーを搭載していません。.PhoenixContactQUINTPOWERPS.PhoenixContactのQUINTPOWERシリーズは、必要な条件をすべて満たした上で、シームレスな体験を提供する優れた電源です。これらの電源は、NFC(近距離無線通信)などの技術を利用することで設備の可用性を最大限に高めているため、スマートフォン、SFB(選択的ヒューズ断線)、公称電流の6倍を12msで迅速に設定できます。50万時間以上の長寿命とスタティックパワーリザーブPOWERBOOSTで高負荷も確実に起動させます。これらの優れた電源は、DINレールに取り付けられるように設計されており、ケーブルを接続するためのネジが付いています。このPSU(電源ユニット)は、モニタリング機能を備えており、エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告できます。.特長:.:ul>::li>:一次側スイッチ:/li>::li>:50万時間以上の耐久性を誇る高信頼性電源:/li>::li>:調整可能な電圧範囲は、幅広い範囲の電圧に対応:/li>::li>:ダイナミックパワーリザーブによる標準的なサーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12ms:/li>::li>:モニタリング機能:/li>::li>:NFC技術により、PSUを簡単に設定(信号のしきい値と特性曲線の設定):/li>::li>:出力:24Vdc/20A:/li>::li>:スリムなデザインにコンフォーマルコーティングを施し、過酷な環境下での設置が可能:/li>::li>:効率:93%(230Vac及び公称値用):/li>::/ul>:.DINレール電源の配線方法を教えてください。.QUINTPOWER電源ユニットは、本体の上下に端子台を備えています。ケーブルの長さを7mmストリッピングして、端子台に挿入する必要があります。M4ネジを使った簡単なネジ接続により、ケーブルを端子台に固定し、出力または入力の接続を行います。ただし、必ずインストールの手順に従ってください。.DINレール電源は、どのような用途に使用されますか?.通常、これらの電源はキャビネットに取り付けられ、産業環境で使用されます。DINレールに取り付けられたモジュールがあるオートメーションや機械などに使用できます。
形状DINレール取付け幅(mm)60高さ(mm)130タイプモード切替奥行(mm)130シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/10定格電力(W)240出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)10入力電圧(V)85→264acRoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mVPk-Pk電気的位相1出力数1
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223PHOENIX
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
PhoenixContact丸型コネクタですPhoenixContact4コンタクトオスM12Dコード丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は48Vac/60Vdcで、定格電流はコンタクトあたり0.75Aです。このコネクタは、Cat5イーサネットケーブルと簡単かつ確実に接続するためのプッシュイン接続を備えています。多様な用途向けに設計されたニッケルめっき黄銅ローレット入りのポリアミド(PA66)製です。PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタSACCシリーズのユニバーサルコネクタには、さまざまな接続オプションがあり、各種方向を使用して用途に対応できます。特長と利点ボディはストレートですIDC終端導体断面積は26→22AWGです挿抜が簡単工具なしで簡単に配線可能外径ケーブル径は4mm及び8mmです現場アセンブリ用の柔軟なコネクタです動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:M12シールド付き用途産業用途製造ラインテスト/測定認定IP67定格
極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)60定格電流(A)1.75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM12コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズPHOENIX
259税込285
1個
4日以内出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバーシリーズFBS3-8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032 PHOENIXPhoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032PHOENIX
5,498税込6,048
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
適合(基準)CSA、cULusピッチ6.2mmシリーズUT4-HESI(5X20)定格電流(A)6.3ヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESI(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズPHOENIX
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類Plug-InブリッジシリーズFBS2-10RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6 BUシリーズ, 41A, 3044144 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6 BUシリーズ, 41A, 3044144PHOENIX
2,898税込3,188
1袋(10個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ24→8AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズPHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類ジャンパバーシリーズFBS2-12RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品モジュラ端子台
Phoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー UT 10-PEシリーズ, 76A, 3044173 PHOENIXPhoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー UT 10-PEシリーズ, 76A, 3044173PHOENIX
4,998税込5,498
1袋(5個)
5日以内出荷
適合(基準)CSA緑/黄サイズ20→6.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 基板用端子台, KDS 4シリーズ, 7.5mmピッチ , 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, KDS 4シリーズ, 7.5mmピッチ , 緑PHOENIX
3,298税込3,628
1袋(5個)
5日以内出荷
材質ナイロンピッチ7.5mmシリーズKDS4定格電圧630V定格電流(A)41RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4 BUシリーズ, 32A, 3044115 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4 BUシリーズ, 32A, 3044115PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
シリーズUT4BU定格電流(A)32動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→4レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 35-PEシリーズ, 125A, 3044241 PHOENIXPhoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 35-PEシリーズ, 125A, 3044241PHOENIX
2,998税込3,298
1袋(2個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
緑/黄シリーズUT35-PE定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→35レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1662528 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1662528PHOENIX
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)アンシールド極数4ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+85コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)5結線方法スクリューコネクタサイズM12接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact2963750 PHOENIXPhoenix Contact2963750PHOENIX
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
シングル又は2チャンネル緊急停止(E-Stop)用PSRクラシックセーフティリレー及びPhoenixContact製の安全扉監視は、リレーで追加設定することなく簡単に接続できます。これらは、信頼性の高い少数の安全機能のみが必要なシステム又は機械に最適なソリューションです。幅広い安全機能1信号電流経路1台で手動モニタリング及び自動アクティベーション基本絶縁及び強化絶縁ねじ又はスプリングケージ接続を用意機能を簡単に切り替え可能LEDステータス表示により迅速な配線と明確な診断迅速な取り付けと起動PhoenixContactのこのセーフティリレーを使用して、産業機器のメンテナンスダウンタイムを削減できます。強制ガイドコンタクトを使用して回路を監視し、障害を検出した場合は電源を遮断します。緑色のLED信号により、ステータスおよび動作電圧を簡単にチェックできます。このデバイスは、15VAC/DC→250VAC/DCの広いスイッチング電圧範囲を備えているため、低電圧と高電圧の両方の用途に適しています。酸化銀スズコンタクトは導電性が高く、信頼性の高いスイッチングを実現します。このリレーは、シングルチャンネルデバイスと2チャンネルデバイスと互換性があるため、汎用性の高いオプションです。1秒の高速回復時間により、要求の厳しい用途で迅速に使用できます。耐久性を高めるため、ポリアミド製ハウジングが施されており、耐腐食性があり、湿気のある環境でも安全に使用できます。このリレーを選択して緊急停止やドアを調整します。過酷な環境での使用に適した-20℃→+55℃の動作温度範囲10万サイクルの機械的寿命で長時間使用可能ですIP20(侵入保護)等級により、接触保護機能を実現します頑丈な機器に使用可能な耐衝撃性および耐振性があります
仕様●PLISO13849-1:e●SILIEC61508:3●安全カテゴリISO13849-1:4●構成可能なし長さ(mm)99幅(mm)22.5電源電圧24Vac/dcチャンネル数2補助接点1機能緊急停止、安全スイッチ/インターロックRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじ安全接点2
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238PHOENIX
2,198税込2,418
1袋(2個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ16→0AWG定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16 BUシリーズ, 76A, 3044209 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16 BUシリーズ, 76A, 3044209PHOENIX
2,398税込2,638
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ16→4.AWG定格電圧1kVRoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT16BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→25レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/ 3-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 3極, グレー PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/ 3-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 3極, グレーPHOENIX
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
長さ(mm)54.8グレータイプフィードスルー端子台ピッチ(mm)10極数3シリーズPLW16-6/3-10定格電流(A)41行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法プッシュロックオス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157PHOENIX
8,798税込9,678
1袋(10個)
5日以内出荷
適合(基準)CSA緑/黄シリーズUT6-PE定格電流(A)41動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4-MTシリーズ, 20A, 3046139 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4-MTシリーズ, 20A, 3046139PHOENIX
5,698税込6,268
1袋(10個)
5日以内出荷
グレーサイズ26→10AWG定格電流(A)20動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-MT結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→6レベル数シングル
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16シリーズ, 76A, 3044199 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16シリーズ, 76A, 3044199PHOENIX
2,598税込2,858
1袋(5個)
5日以内出荷
グレーサイズ16→4.AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT16結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→25レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/3シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/3シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑PHOENIX
239税込263
1個
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
長さ(mm)15タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数3シリーズMKDSN2.5/3定格電圧(V)400定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷
グレーサイズ16→0AWG定格電流(A)125動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX