カテゴリ
絞り込み
ブランド
- リス
- モノタロウ(3,823)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,624)
- ホンダ(40,308)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,070)
- Panasonic(パナソニック)(25,946)
- スバル(14,638)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,180)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,808)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,423)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スムース ペタルダストボックス31
リス¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷手を使わずに開閉できるスリム形状のキャスター付ペタルペールです。フタはペタルを踏んで開き、閉じるときはダンパー構造でゆっくり静かに落ち、閉まります。用途室内でのゴミの管理に。容量(L)31材質本体、フタ枠、ホイール:PP、ダンパーカバー:POM、フラップ:ABS樹脂、ペタル:HIPS、タイヤ:熱可塑性エラストマー、作動棒:スチール、ダンパーカバー用ネジ:ステンレス質量(kg)2.125高さ(mm)588奥行(mm)403間口(mm)2552018年トラスコ掲載ページ9 0468
ピクルスメイト
リス¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷手作り漬物が作れる重石と容器のセット家庭で手軽に手作りの味が楽しめるフード蓋付き漬け物容器です。 押し漬けに最適!重石付きだからすぐに漬けられる漬物セットです。角型の容器と角型の重石がついています。材質本体重石・本体/PE、蓋/PP、重石内容物/コンクリート色ホワイト
ペダルペール
リス¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷オートクレーブバックの受け器としても使用できるダストボックスです。 足で操作できるペダル式でポリ袋止めが付いています。材質PPフタの種類ペダル式
スムーザー SZ-60・15(スロープ)
リス¥28,980税込¥31,8781セット(4個)6日以内出荷夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。色グレー材質PP外寸(mm)603×340×150タイプスロープ
スムーザー SZ-60・10(スロープ)
リス¥18,980税込¥20,8781セット(4個)翌々日出荷夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。色グレー材質PP外寸(mm)602×270×100タイプスロープ
スムーザー SZ-15C(コーナー)
リス¥22,980税込¥25,2781セット(4個)3日以内出荷夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。色グレー材質PP外寸(mm)341×341×150
スムーザー SZ-10C(コーナー)
リス¥11,980税込¥13,1781セット(4個)翌々日出荷夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。色グレー材質PP外寸(mm)270×270×100タイプコーナー
シールストッカー E-11 中容器付
リス(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか6日以内出荷から8日以内出荷畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。材質PP色ナチュラル容量(L)11外寸(mm)300×300×258
アルミ 京風レンゲ 穴明
リス¥739税込¥8131個翌々日出荷材質アルミ幅(mm)62質量(kg)0.033規格穴明柄長さ(mm)210TKG品番9-2101-2502TKG品番(2017)6-1937-2402
アルミ 京風レンゲ 穴無
リス¥639税込¥7031個翌々日出荷材質アルミ幅(mm)62質量(kg)0.036規格穴無柄長さ(mm)210TKG品番9-2101-2501TKG品番(2017)6-1937-2401
スタビアリュクス ごまミル
リス¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ダイヤルを回すと粗さの調節が可能です。材質本体/ガラス、フタ/PP・ABS樹脂・AS樹脂、キャップ/AS樹脂、臼刃/セラミック、バネ/18-8ステンレスサイズM容量(mL)140直径×高さ(mm)54×161
ブルーム シュガーポット
リス¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質本体・蓋:PMMAスプーン:ステンレス鋼容量(mL)370質量(g)193耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)94×114TKG品番9-1969-1701TKG品番(2017)6-1762-1701
ノーブル 調味料トレー
リス¥999税込¥1,0991個翌々日出荷材質PMMA質量(g)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×20耐熱温度(℃)70内形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×90
ノーブル 回転カスター台
リス¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質本体:PMMA回転リング:PE・スチールポール:PMMA・スチールインサート金具:アルミ・スチール質量(g)282耐熱温度(℃)70内径(mm)175直径×高さ(mm)192×197
ノーブル 塩・コショウ入れ
リス¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷材質本体・蓋:PMMAインサート金具:真鍮・スチール平パッキン:PE容量(mL)90質量(g)98耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)52×96
リス ペダルペール丸 (中子付)
リス¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷容量(L)9.6材質本体:PP、滑り止め:エラストマー、金具:スチール形状丸型色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×342TKG品番9-1419-0801TKG品番(2017)6-1271-1201フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
18-8ロングドーコ杓子
リス¥669税込¥7361個翌々日出荷材質ステンレス容量(mL)65質量(g)56寸法(直径Φ×柄)(mm)56×330TKG品番9-0471-0401TKG品番(2017)6-0421-0501
18-0 家庭用中華ヘラ
リス¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質天然木 ステンレス質量(kg)0.115柄長さ(mm)295ヘラサイズ(mm)83×100TKG品番9-0427-0501TKG品番(2017)6-0384-0601
シールストッカー E-20
リス¥2,998~税込¥3,298~1個ほか6日以内出荷畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。材質PP色ナチュラル容量(L)20