カテゴリ
- 学童・教育用品(337)
- 安全用品(19)
- 梱包用品(4)
- 制御機器(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- KC
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(633)
- Kenko(ケンコートキナー)(130)
- MAZDA(マツダ)(220)
- NEG(日電理化硝子)(173)
- NSK(日本精工)(119)
- SKC(環境測定)(1,027)
- SMC(762)
- TAKIGEN(タキゲン)(156)
- TOEX(LIXIL)(120)
- エスコ(146)
- エレコム(153)
- ケナメタル(615)
- スバル(1,090)
- ニッサン(342)
- ホンダ(16,502)
- メディアカバーマーケット(637)
- 三菱ふそう(275)
- 常磐精工(119)
- ブランドをもっと見る
「kc」の検索結果
商品豆知識

ギタースタンド
KC(13件のレビュー)¥939税込¥1,0331台当日出荷エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)仕様スタンドのみ色ブラック
譜面台用LEDライト
KC(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。1アームに高輝度白色LEDを2つ装備。 スイッチ操作で1~4つのLED点灯が可能。用途DJライトやブックライトとしても便利です付属品テスト用電池仕様クリップ式取付け使用電池単4形電池×3個明るさ(Lm)7~28
9V電源アダプター
KC¥1,498税込¥1,6481台当日出荷KC 9V ACアダプター 500mA センターマイナス仕様 AD9V/500mA。・安定した電源供給が可能な、レギュレーター搭載9V アダプター。・コンパクトかつ500mA の大容量で複数のエフェクターへの電源供給にも最適。・9V アダプター/500mA センターマイナス仕様。・ケーブル長さ:約1.5m。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます出力電圧(V)9出力電流(A)0.5
ブームマイクスタンド
KC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900質量(kg)約1.9タイプブームタイプ機能脚部ロック機能
9V電源アダプター
KC¥2,698税込¥2,9681台当日出荷KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A。・9V アダプター/2A センターマイナス仕様。・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様。・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載。・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
マイクスタンド変換ネジ
KC(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター材質スチール質量(g)17.5タイプ3/8"-1/4"
マジックテープ
KC¥779税込¥8571個当日出荷この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう MT-LOOP (メス)は主にエフェクターボード側に貼り付けます ※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。形状LOOP(メス)幅(mm)51長さ(m)1
音叉
KC(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
譜面台用LEDライト
KC(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。 自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。 スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。用途DJライトやブックライトとしても便利です付属品テスト用電池仕様クリップ式取付け色ブラック使用電池単3形電池×3個LED高輝度白色明るさ(Lm)最大21LED使用数(個)9
ミニラッパ
KC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷誰にでも簡単に音を出すことができるミニラッパ 予想外に大きい音が出るので、サウンドインパクトは抜群 各種スタンド類に取り付け可能なアタッチメントが付属質量(g)約100タイプストレート全長(cm)約23.5
カメラスタンド変換ネジ
KC(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター材質スチール質量(g)22.5タイプ1/4"-3/8"
ハンドベル
KC¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から5日以内出荷ポップでカラフルなマルチマラーで、持ち手の先端には音階表記がついており演奏性にも優れています。 付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め質量(g)(1つ当たり)85~95前後全長(cm)約13.4
ヴァイオリン用松脂
KC¥699税込¥7691個当日出荷バイオリンやビオラ、チェロやコントラバス(ウッドベース)、ニ胡などの弓に使用する松脂 松脂を使用することで、弓の毛とバイオリン弦との間に摩擦を生じさせ音を出します 蓋付きケースに収納されております
ウインドスクリーン
KC¥289税込¥3181個当日出荷スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能仕様ウインドスクリーン単品色ブルー外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
卓上マイクスタンド
KC¥2,598税込¥2,8581本当日出荷付属品マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可寸法(mm)(土台)約170高さ(cm)23~38
フレット磨きプレート
KC(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ギターのフレット磨きに便利な保護プレート ギター・ベースメンテナンスの便利なお助けアイテム! 様々なサイズのフレットに対応できるよう、2枚のプレートがセットになっています。 プレートの穴にフレットをあてがうことにより、指板を傷つけること無くフレットを磨き上げることが出来ます。
マイクホルダーアダプター
KC(1件のレビュー)¥269税込¥2961個欠品中マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチタイプ3/8"-5/8"
譜面台ケース
KC¥659税込¥7251台当日出荷KC譜面台 MS200シリーズ用ソフトケース。 ソフトケースを使えばスタジオやライブハウス等への持運びもラクラク。 長さ調節が可能なストラップ搭載。 蓋部分は面ファスナー仕様のため開け閉めも簡単です。
ハンドウッドブロック
KC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷左右で異なるトーンを奏でるウッドブロック 付属のビーターで”カンコン カンコン"と軽快なリズムを刻むことができるパーカッション 音楽のアクセントやリズムキープにオススメ ウッドビーター付属付属品ウッドビーター材質木製寸法(mm)約197×200×Φ45質量(g)約170
18V電源アダプター
KC¥2,898税込¥3,1881台当日出荷KC 18V ACアダプター 1000mA センターマイナス仕様 AD18V/1A。・出力電圧:DC18V。・電流容量:1000mA(1A)。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。・ケーブル長さ:150mm
譜面台用LEDライト
KC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。 自由に角度調節が可能なグースネック。2段階の明るさ調節が可能。用途DJライトやブックライトとしても便利です付属品テスト用電池仕様クリップ式取付け長さ(mm)(グースネック)約97使用電池リチウム電池×2(CR2032)明るさ(Lm)最大7
アコースティックギター用ハードケース
KC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷アコースティックギター用ハードケース 一般的なフォークタイプのアコースティックギターが収納可能 本体:木製 ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用 アコギの持ち運びや収納に便利色ブラックタイプOOO/フォークタイプ内寸(mm)1050×400
ラックケース
KC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷2Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用付属品マウントネジ付属(規格:M5)材質合板質量(kg)3.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×102【蓋】492×52×102