カテゴリ
- 切削工具(55)
絞り込み
ブランド
- RYOCO(菱高精機)
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(424)
- KITO(キトー)(65)
- MAZDA(マツダ)(722)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- omron(オムロン)(76)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- SAMTEC(54)
- SMC(279)
- TRUSCO(62)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(109)
- YAGEO(45)
- エスコ(63)
- コンバム(旧:妙徳)(45)
- コーセル(102)
- サンエス(1,209)
- ニッサン(50)
- 大阪魂(187)
- 日野自動車(152)
- ブランドをもっと見る
「s-55」の検索結果
特価

スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥72,980税込¥80,2781本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷ロー付、不等リード6枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から22日以内出荷材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ミニジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷から27日以内出荷材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルジャンボ4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
クリスタルジャンボ2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D
RYOCO(菱高精機)¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2461 VCMコーティング 25×D
RYOCO(菱高精機)¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D
RYOCO(菱高精機)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D
RYOCO(菱高精機)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30