絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

高島産業

高島産業のページです。高島産業は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在186件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーホイールブラシ 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ

    高島産業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー傘型ブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー傘型ブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きホイールブラシ

    高島産業
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン ホイールブラシ 高島産業

    ナイロン ホイールブラシ

    高島産業
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロンホイールブラシ

    高島産業
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
    用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ホイールブラシ 高島産業

    真鍮ホイールブラシ

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホイールブラシ 高島産業

    ステンレスホイールブラシ

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーカップブラシ 空気工具用 高島産業

    ワイヤーカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ワイヤーカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業

    ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)

    高島産業
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業

    真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)

    高島産業
    2,398税込2,638
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 馬毛 ホイールブラシ 高島産業

    馬毛 ホイールブラシ

    高島産業
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,298税込1,428
    1本
    15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス傘型ブラシ 高島産業

    ステンレス傘型ブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    2,498税込2,748
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    真鍮 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    899税込989
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    ワイヤーベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ 高島産業

    筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ

    高島産業
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
    ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8747材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
  • ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)

    高島産業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • パキンホイールブラシ 高島産業

    パキンホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 高島産業

    ステンレス 筒型(エンド)ブラシ

    高島産業
    689税込758
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付カップブラシ 高島産業

    真鍮 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    ナイロン 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SW金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パキン 軸付ミニホイールブラシ 高島産業

    パキン 軸付ミニホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し軸径(Φmm)3厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材パキン金具径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚 高島産業

    ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚

    高島産業
    5,198税込5,718
    1本
    15日以内出荷
    毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.15外径(Φmm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,398税込1,538
    1本
    15日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束 高島産業

    真鍮 筒型(エンド)ブラシ 結束

    高島産業
    839税込923
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ スプリング付 高島産業

    ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ スプリング付

    高島産業
    809税込890
    1本
    15日以内出荷
    部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • BRH線(強力) 筒型ブラシ M10ネジ 高島産業

    BRH線(強力) 筒型ブラシ M10ネジ

    高島産業
    1,398税込1,538
    1個
    15日以内出荷
    硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3全高(mm)60毛丈(mm)20外径(Φmm)20毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属金具径(Φmm)20ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研削丸 内径51~54用 高島産業

    研削丸 内径51~54用

    高島産業
    6,598税込7,258
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)54推奨内径(Φmm)51~54砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径47~50用 高島産業

    研削丸 内径47~50用

    高島産業
    5,598税込6,158
    1本
    46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6.5全長(mm)200外径(Φmm)50推奨内径(Φmm)47~50砥粒幅(mm)80
  • 研削丸 内径32~34用 高島産業

    研削丸 内径32~34用

    高島産業
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
    用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)34推奨内径(Φmm)32~34砥粒幅(mm)80