PROQUALITA
PROQUALITAのページです。PROQUALITAは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズPROQUALITA当日出荷
セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。
セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2