絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

VIRTUAL

VIRTUALのページです。VIRTUALは、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ピンセット用交換パッド VIRTUAL真空ピンセット用交換パッドVIRTUAL
4,898税込5,388
1セット(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ESDセーフハンディバキューム HVシリーズ VIRTUALESDセーフハンディバキューム HVシリーズVIRTUAL
6,498税込7,148
1箱
当日出荷
小さな部品を吸着して取り扱いができます。
材質本体・バキュームカップ/ESDラバー
ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUALハンディタイプ真空ピンセットVIRTUAL
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
電源やポンプは不要で、最大約500gのものまで吸着できます。本体・先端パッドには全て導電性材料を使用しています。
種別VIRTUAL 本体アズワン品番1-1479-11
【レンタル】真空ピンセット DTV-2000 VIRTUAL【レンタル】真空ピンセット DTV-2000VIRTUAL
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
2本の真空ピンセットを接続可能です。コンパクトで場所を取らない卓上型です。静音設計です。本体の両側面にハンドルレストが付いていますので、ピンセットを置く事ができます。
ウエハー用真空ピンセット 専用バッテリータイプ・VIRTUAL VIRTUALウエハー用真空ピンセット 専用バッテリータイプ・VIRTUALVIRTUAL
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
コードレスタイプで500gを持ち上げられる強力型です。エアーフィルター内蔵で、排気はバッテリー後部より排出します。モニターランプの点滅により充電時をお知らせします。操作スイッチはロック機構付きです。
用途本体のみ専用バッテリータイプアズワン品番1-9706-02
ウエハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ・VIRTUAL VIRTUALウエハー用真空ピンセット バッテリー一体タイプ・VIRTUALVIRTUAL
469,800税込516,780
1セット
翌々日出荷
電動コードレスタイプで300mmウェハーをピックアップできます。ウェハーやディスクメディア等のハンドリングに適しています。クリーンルーム・クラス1対応の排気フィルターを内蔵(リア排気式真空ポンプ)しています。操作スイッチはロック機構付きです。
用途バッテリー一体タイプアズワン品番1-8209-02
ピンセット交換チップ VIRTUALピンセット交換チップVIRTUAL
3,798税込4,178
1セット(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~120