Major Science(メジャーサイエンス) Major Science(メジャーサイエンス)のページです。Major Science(メジャーサイエンス)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (21) ブランド: Major Science(メジャーサイエンス)すべて解除
バス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス) 当日出荷
仕様 ブロック材質:アルミニウム 寸法(mm) 71×47×75 容量(mL) 50チューブ2本用 型番 MD-MINI-B04 アズワン品番 2-9528-15
電気泳動用電源装置 Major Science(メジャーサイエンス) (1件のレビュー) 翌々日出荷
仕様 設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA 材質 PC(ポリカーボネート)・アルミニウム 質量(kg) 約1 電源(V) AC100~240 型番 Mini300 出力方式 定電圧もしくは定電流 最大出力電力(W) 60 出力端子 並列2端子 サイズ(mm) 140×191×84 アズワン品番 2-089-01 タイマー 1~999分
ブロッティング装置 Major Science(メジャーサイエンス) 12日以内出荷
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様 ●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01) 厚さ(mm) 適用ゲル:0.25~3.0 寸法(mm) 190×130×190 構成 ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式 アズワン品番 4-6694-01
アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス) 12日以内出荷
一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様 ●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01) セット内容 泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式 寸法(mm) 190×130×150 アズワン品番 4-6700-01
電気泳動用電源装置 MPシリーズ Major Science(メジャーサイエンス) 翌々日出荷
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途 出力端子並列2端子 材質 ポリカーボネート 質量(kg) 約2 電源(V) AC100~240 コンセント形状 3Pプラグ 出力方式 定電圧または定電流 出力端子 並列2端子×4対 サイズ(mm) 215×335×104 タイマー 1~999分
LEDトランスイルミネーター Major Science(メジャーサイエンス) 12日以内出荷
軽量で持ち運びが可能です。
仕様 観察面サイズ(mm):153×153 付属品 専用アンバーフィルター・フード×各1個 材質 アルミ合金 質量(g) 約760 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 約1.8 波長(nm) 470 サイズ(mm) 200×200×13.9 アズワン品番 3-6091-11
シェイキングインキュベーター Major Science(メジャーサイエンス) 翌々日出荷
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別 本体 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~200 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 温度調節範囲(℃) 室温+5~85 外寸法(mm) 442×462×452 アズワン品番 3-6100-01 庫内寸法(mm) 340×225×260 タイマー タイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み) 架台 270×200mm 撹拌方式 旋回方式 温度調節精度(℃) ±0.2(37℃設定時)
電気泳動用電源装置 Major Science(メジャーサイエンス) 翌々日出荷
小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
種別 10~500V/1V アズワン品番 2-089-02
ミニブロックバス Major Science(メジャーサイエンス) 12日以内出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
ミニブロックバス Major Science(メジャーサイエンス) 12日以内出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
トライバス Major Science(メジャーサイエンス) 翌々日出荷
バス用フタ Major Science(メジャーサイエンス) 当日出荷
寸法(mm) 83×58.5×31.5 型番 MD-MINI-LID アズワン品番 2-9528-17
バス用ブロックリフター Major Science(メジャーサイエンス) 当日出荷
寸法(mm) Φ95 型番 MS-BL95-E アズワン品番 2-9528-16
ブロックバス用ビーズバス槽 Major Science(メジャーサイエンス) 12日以内出荷
寸法(mm) 90×129×76 アズワン品番 2-9501-16
ドライバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス) 当日出荷 から 翌々日出荷
仕様 ブロック材質:アルミニウム 寸法(mm) 104×79×50
クールブロックバス Major Science(メジャーサイエンス) 翌々日出荷
仕様 温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50 寸法(mm) 200×295×140 質量(kg) 約8 電源(V) AC110 温度調節範囲(℃) 室温-30(最小-10)~+100 アズワン品番 2-9501-01 タイマー 1~9999分 温度調節精度(℃) ±0.2(37℃時)
ドライバス Major Science(メジャーサイエンス) 翌々日出荷
電源(V) AC110 温度調節範囲(℃) 室温+5~150 タイマー 1分~99時間59分 温度調節精度(℃) ±0.2(37℃時)