絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

高砂電気工業

高砂電気工業のページです。高砂電気工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピエゾマイクロポンプ 高砂電気工業ピエゾマイクロポンプ高砂電気工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷
低騒音・低消費電力です。ドライバーを内蔵で電源をつなぐだけで吐出、または乾電池駆動ができます。自己吸引が可能で、呼び水が不要です。液体の触れる部分に金属を使用していません。
寸法(mm)25×25×8.2質量(g)7吸引圧(kPa)【負荷】-1.0(Typ.)ポンプ圧電型ダイアフラム式圧力(kPa)【標準ポンプ】40消費電力(mW)待機時/5、駆動時/120入力電源5VDC±5%材質(接液部)樹脂部/COC(環状オレフィン・コポリマー)、ゴム部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)動作温度範囲(℃)5~50
高耐食ピエゾマイクロポンプ 高砂電気工業高耐食ピエゾマイクロポンプ高砂電気工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷
駆動電圧、駆動周波数による流量コントロールが可能です。 自己吸引が可能で、呼び水が不要です。