カテゴリ
- 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
- RYOBI(リョービ)
- モノタロウ(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(9)
- DIA(2)
- アイリスオーヤマ(1)
「ps5002ak」の検索結果

取替ドアクローザー
RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ色シルバータイプパラレル型ストップ角度約70~120°ストップストップ付
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)
RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から3日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用色シルバータイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。色シルバータイプパラレル型ストップなし