カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ps-5002」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
    シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型 オークラ輸送機

    グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型

    オークラ輸送機
    11,980税込13,178
    1脚
    4日以内出荷
    アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
    材質材質(ローラー部)アルミ
  • キュアパンチ スモール Daisy 呉竹

    キュアパンチ スモール Daisy

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Daisy繰り返し・詰め替え対応
  • キュアパンチ スモール Stem Leaf 呉竹

    キュアパンチ スモール Stem Leaf

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Stem Leaf繰り返し・詰め替え対応
  • キュアパンチ スモール Large Circle 呉竹

    キュアパンチ スモール Large Circle

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Large Circle繰り返し・詰め替え対応
  • キュアパンチ スモール Dove 呉竹

    キュアパンチ スモール Dove

    呉竹
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    Dove繰り返し・詰め替え対応
  • キュアパンチ スモール Little1/4サークル 呉竹

    キュアパンチ スモール Little1/4サークル

    呉竹
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Little1/4サークル繰り返し・詰め替え対応
  • 止血鉗子(カラーコーティング) TAIYU(大祐医科工業)

    止血鉗子(カラーコーティング)

    TAIYU(大祐医科工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷から24日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420)サテン仕上げ医薬品医療機器等法一般医療機器
  • RPS-500シリーズ MEAN WELL

    RPS-500シリーズ

    MEAN WELL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
    入力電圧(V)125~373dc、88~264ac出力数1実装タイプPCBマウント温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    シルバー質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • 取替クローザーセット(パラレル型) DIA

    取替クローザーセット(パラレル型)

    DIA(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
  • SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    ・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供。・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz。・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応。・高品質アルミニウム製ケース設計。・小型でポータブル。・ドライバ不要
    仕様●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー材質アルミニウム+プラスチックチャコールグレー質量(g)実質量:71.3温度(℃)0~45湿度(%RH)10~80型番SST-EP14C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.2×44×14.7出力信号USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1ケーブル長(mm)100チップセットFresco Logic FL5002、Parade PS176データ転送速度USB 3.1 Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス対応解像度4Kx2K @30Hz (最大)