カテゴリ

  • 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
  • RYOBI(リョービ)
  • マキテック(118)
  • TPP(18)
  • 東洋技研(4)
  • サトーパーツ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • SMC(1)
  • クツワ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 長野計器(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SOURIAU(1)
  • TRW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s122p」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
  • ドアクローザ RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ

    RYOBI(リョービ)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    全機種とも左右勝手共用です。機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。スタンダード型とパラレル型では本体が異なります。
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    10日以内出荷
    勝手左右兼用ストップ内装式
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)

    RYOBI(リョービ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    30日以内出荷
    リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。従来品と取り付け位置の変更はございません。後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)。外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。
    仕様ストップ付タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45
建具金物カテゴリ