ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) - RYOBI(リョービ)

リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。
従来品と取り付け位置の変更はございません。
後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)
外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。
現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。

仕様
ストップ付
タイプ
パラレル型
勝手
左右兼用
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
25~45
内容量
1台
注意
※画像は代表画像のため実際の商品と異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
色
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77708106S122PL7702PLシルバーL型ブラケット
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
77708115S122PD7 WH702PDホワイト(WH)D型ブラケット
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
77708131S122PD7 C1702PDメタリックブロンズ(C1)D型ブラケット
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
77708140S122P7 C1702Pメタリックブロンズ(C1)-
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
77708149S122PL7 C1702PLメタリックブロンズ(C1)L型ブラケット
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
77708158S122PD7702PDシルバーD型ブラケット
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
77708167S122P7 WH702Pホワイト(WH)-
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
77708176S122PL7 WH702PLホワイト(WH)L型ブラケット
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
77708185S122P7702Pシルバー-
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする