カテゴリ
- 安全保護具(39)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- UNIVET
- BIORAD(6)
- CF POSH(7)
- GEDORE(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- MARWI(10)
- NEC(10)
- POSH Faith(12)
- RS PRO(22)
- SKC(環境測定)(35)
- SPARKFUN(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
- UNIFIVE(25)
- UNIVER(ユニバー)(8)
- ナベル(8)
- ホンダ(813)
- メディアカバーマーケット(55)
- 三商(14)
- 三菱ふそう(78)
- ブランドをもっと見る
「univ」の検索結果
特価

保護メガネ 506U.03.02.00
UNIVET(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。形スペクタクル形質量(g)26規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
保護メガネ 5X7.03.11.00
UNIVET¥3,198税込¥3,5181個当日出荷小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。 つるの長さ調整可能。形スペクタクル形質量(g)39タイプオーバーグラス規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
保護メガネ 5X8.03.11.00
UNIVET¥2,698税込¥2,9681個当日出荷つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。形スペクタクル形質量(g)30タイプめがねタイプ規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520
UNIVET¥499税込¥5491個当日出荷メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○
一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7
UNIVET¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防傷加工
メディカルバイザー 本体
UNIVET¥4,498税込¥4,9481個当日出荷一般的なメガネの上からでも装着できます。材質フレーム/ナイロン66形状防災面寸法(mm)(シールド)326×171本体質量(g)97機能メガネ併用可能紫外線遮断率(%)99.9材質(シールド)アセテート紫外線波長(nm)380アズワン品番2-9835-31
二眼型保護メガネ 506UP
UNIVET(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
保護メガネ 防曇・防傷タイプ
UNIVET¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レンズの外側は防傷加工、内側は防曇加工をしています。 ノーズパッド付きで、フィット感に優れています。 レンズとフレームの間に隙間があり、通気性が高いです。仕様外側:防傷加工、内側:防曇加工、鼻パッド付材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)・ナイロン、ノーズクリップ/TPE(熱可塑性エラストマー)形状二眼型質量(g)31レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)380アズワン品番3-302-11
ブルーライトカットグラス
UNIVET¥3,298税込¥3,6281個当日出荷525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。 つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。仕様ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート質量(g)37レンズ色オレンジ度数度無しアズワン品番3-260-11
セーフティゴーグル 6X3
UNIVET¥5,398税込¥5,9381個当日出荷鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔○
ファッションセーフティグラス Comtemporary
UNIVET¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷フレームには独特の光沢と陰影を出す加工が施されています。フレーム一体型のサイドシールドにより側面も保護できます。軽量で快適な着け心地です。仕様軽量型材質レンズ/ポリカーボネート、フレーム、サイドシールド/ポリアミド樹脂形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99(385nm)
一眼型遮光メガネ 5X1
UNIVET¥2,998税込¥3,2981個当日出荷あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドな遮光メガネです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。用途溶接作業に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/ポリアミド長さ(mm)155幅(mm)145高さ(mm)40レンズ色グリーン適合規格EN166、EN169、EN175フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工、防曇加工コーティングありテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.9
レーザ光保護メガネ
UNIVET¥29,980税込¥32,9781個当日出荷つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート質量(g)44.8レンズ色ブルー20%光学濃度(OD)6、3、4、5、6波長(nm)190~375、600~670、620~665、620~660、629~658アズワン品番2-9802-15
セーフティゴーグル 619
UNIVET¥2,998税込¥3,2981個当日出荷密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い環境での作業に最適です。メガネの上からご使用いただけます。トラスコ品番380-0772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)タイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブルー色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔×
保護ゴーグル つるタイプ
UNIVET¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様【つる】ソフトパッド付き、長さ・角度調整機能、UVカット形状二眼型質量(g)57材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番2-9810-11
二眼型保護メガネ 505UP
UNIVET¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○鼻あて○
レーザ光保護メガネ
UNIVET¥21,980税込¥24,1781個当日出荷つるにはソフトパッドが付属し、装着感・快適性を高めています。材質フレーム/ナイロン・ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート形状二眼型質量(g)44.8gレンズ色クリア90%光学濃度(OD)7、6波長(nm)190-315、10600アズワン品番2-9802-14
二眼型保護メガネ 513
UNIVET¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
一眼型保護メガネ 511
UNIVET¥739~税込¥813~1個当日出荷ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。顔の側面側も保護するレンズ形状です。仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格EN166 EN170レンズ色クリア角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○
保護メガネ オートクレーブ対応 クリア
UNIVET¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オートクレーブ対応(121℃・30分)の安全メガネです。メガネと併用可能です。材質ポリカーボネート形状一眼型質量(g)43レンズ色クリア機能メガネ併用可能材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番3-304-21
フェイスプロテクション ゴーグル
UNIVET¥3,898税込¥4,2881個当日出荷一般的なメガネの上からでも装着できます。 製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。 飛来物・飛沫を確実に防止します。 ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。仕様メガネ併用可、イヤーマフ併用可、PPE:カテゴリーIII形状ゴーグル型質量(g)75レンズポリカーボネート材質(フレーム)PP/TPR材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番3-6384-21
クリーンルームゴーグル 滅菌処理可
UNIVET¥4,999税込¥5,4991個当日出荷材質フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン質量(g)107アズワン品番3-6382-11紫外線カットUV385nm/99%
クリアシールド 本体
UNIVET¥4,698税込¥5,1681個当日出荷くもり止め加工付フェイスシールドです。 90度跳ね上げ型シールドです。 めがね・マスクの上から着用可能です。材質フレーム/ナイロン、スポンジ/ポリアミド、バンド/ポリエステル・ポリアミド・エラストマー形状防災面厚さ(mm)0.5(シールド)寸法(mm)(フェイスシールド)315×238質量(g)90レンズ色クリア機能曇り止め・めがね併用可能・マスク併用可能材質(シールド)アセテート(防曇加工)アズワン品番3-303-61
クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド)
UNIVET¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷バンドの両端を外側に引っ張るだけで簡単にフィット感を調節できる特殊設計です。特殊な換気設計により密閉性が高く、まつ毛などの異物混入リスクを低減します。垂直方向と水平方向へ広い周辺視野を確保しています。メガネの上からでも装着できます。仕様クリーンパック:なし、UVカット:○材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPEレンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1-2020、ISO 16321色(バンド)ホワイトレンズ厚さ(mm)1.8通気孔有
ベルト付ラバーガスケット 506用UP
UNIVET¥2,198税込¥2,4181個当日出荷506UPシリーズに取り付け可能なラバーガスケットです。肌へのあたりがソフトになり快適です。付属のバンドを使用すればより確実にメガネを固定出来ます。トラスコ品番380-0791適合機種506UPシリーズ適合規格EN166
二眼型保護メガネ 513
UNIVET¥779税込¥8571個当日出荷ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。スモークレンズなので屋外作業にお勧めです。仕様ノーズパッド:○、UVカット:○トラスコ品番698-9370材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色スモーク適合規格EN166、EN170、EN172フレーム色スモーク加工防傷:○コーティングありテンプル色スモークレンズ厚さ(mm)2.25
一眼型保護メガネ 5X1
UNIVET¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドモデルです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格EN166 EN170角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○鼻あて○
6×3用 替えレンズ
UNIVET¥2,998税込¥3,2981個当日出荷6X3ゴーグル専用の替えレンズです。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。トラスコ品番380-0777適合機種6×3.00.00.00材質ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1
UNIVET¥5,998税込¥6,5981個当日出荷保護メガネの軽量性と安全ゴーグルの保護性能を掛け合わせたハイブリッドモデルです。ツルとバンドが付属しており、場面に応じて付け替えが可能です。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。トラスコ品番380-0771セット内容本体、ツル、バンド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートタイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔○
二眼型保護メガネ 553UZ
UNIVET¥409税込¥4501個当日出荷ツル部分をあえて薄く仕上げているためイヤーマフとの併用に最適です。わずか19gと非常に軽量です。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。トラスコ品番380-0787材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
メディカルバイザー 交換用バイザー
UNIVET¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷仕様UVカット材質フレーム:ナイロン66、シールド:アセテート寸法(mm)(シールド)326×171型バイザー質量(g)97紫外線遮断率(%)99.9紫外線波長(nm)380アズワン品番2-9835-21
溶接面MASTR用交換パーツ
UNIVET¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷レーザー溶接用自動遮光溶接面 MASTR専用の交換用パーツです。適合本体695L.00.00.00
イヤーマフ対応セーフティグラス 5X1 Zero Noise
UNIVET¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷つるが非常に薄型になっており、イヤーマフの装着を妨げません。 つるの傾き・鼻パッドの高さは調節可能です。仕様つる薄型、鼻パッド調整可形状二眼型質量(g)25レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番4-2203-01
クリアシールド 交換用シールド 1個入
UNIVET¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷形状防災面厚さ(mm)0.5寸法(mm)315×238材質(シールド)アセテート(防曇加工)アズワン品番3-303-51
保護ゴーグル
UNIVET¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷TPR製のフレームは柔らかく、着け心地が良いです。 球面レンズの湾曲が強く、下を向いた際の視認性に優れており、工具等の使用時に適しています。 フレーム上部に通気穴があり、通気性が高くなっています。仕様UVカット材質フレーム/PP・TPR樹脂、バンド/ナイロン形状ゴーグル型質量(g)91レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番3-262-11各種認証EN166
溶接面MASTR用交換パーツ
UNIVET¥36,980税込¥40,6781枚翌々日出荷レーザー溶接用自動遮光溶接面 MASTR専用の交換用パーツです。トラスコ品番736-0283適合本体695L.00.00.00タイプ自動遮光フィルタ
レーザー溶接用自動遮光溶接面
UNIVET¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷ハンドヘルド式レーザー溶接などで発生する散乱光や拡散光から目と顔面を保護します。特殊複合材で作られたヘルメットシェル、レーザー保護フィルター、自動遮光液晶フィルターで構成されています。自動遮光液晶フィルターはデジタルパネルで用途に応じた設定が可能です。レーザー式以外の溶接や、切断研磨作業にも対応可能です。長時間使用でも快適な700gの軽量設計です。 ヘッドギアのサイズ調整に加えてヘルメットの高さと傾きが調整可能です。用途ハンドヘルド式レーザー溶接に。レーザー光線からの保護に。付属品CR2032電池×1個トラスコ品番734-9798材質ヘルメットシャーシ材質:特殊複合材電源(V)CR2032電池×1個+ソーラー電池遮光度遮光前:#3、遮光後:#4~#8/#9~#13視界範囲(mm)W100×H53感度調整6段階調節レンズ厚さ(mm)3.2遮光速度(秒)1/25000復帰時間(s)0.04~2.0、復帰速度調整:0.04秒~2.0秒(10段階調節)
クッション付セーフティグラス 625 Ultra Light
UNIVET¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷上部と鼻部分のクッションと調節可能なバンドのため、頭部への圧力を和らげています。 湾曲で横に伸びたレンズのため、幅広い範囲を保護できます。仕様上部/鼻部分クッション/バンド調節可能形状ゴーグル型質量(g)39レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番4-2202-01
軽量保護メガネ
UNIVET¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷軽量で快適なフィット感です。 つるにソフトパッドを施していますので、装着負担を低減します。仕様軽量型形状二眼型質量(g)24レンズ色クリアアズワン品番3-6383-11