クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド)

クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) - UNIVETクリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) - UNIVETクリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) - UNIVETクリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) - UNIVETクリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) - UNIVET

バンドの両端を外側に引っ張るだけで簡単にフィット感を調節できる特殊設計です。
特殊な換気設計により密閉性が高く、まつ毛などの異物混入リスクを低減します。
垂直方向と水平方向へ広い周辺視野を確保しています。
メガネの上からでも装着できます。

仕様
クリーンパック:なし、UVカット:○
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPE
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI/ISEA Z87.1-2020、ISO 16321
色(バンド)
ホワイト
レンズ厚さ(mm)
1.8
通気孔
有
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82604527650.S1.00.01698-9367アンチミストコーティング仕様あり
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
82605471650.S1.00.00698-9365通常仕様なし
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする