シナノ製作所

シナノ製作所のページです。シナノ製作所は、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水瓶 シナノ製作所給水瓶シナノ製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
マウス飼育ケージ シナノ製作所マウス飼育ケージシナノ製作所
9,460税込10,406
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
ディスポ飼育ケージ用ステンレスフタ シナノ製作所ディスポ飼育ケージ用ステンレスフタシナノ製作所
3,598税込3,958
1枚
7日以内出荷
給餌箱 SN-950 シナノ製作所給餌箱 SN-950シナノ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から17日以内出荷
マウス用社会的敗北ストレスケージ シナノ製作所マウス用社会的敗北ストレスケージシナノ製作所
23,980税込26,378
1セット
8日以内出荷
社会的敗北ストレスマウスの作製や実験に適しています。 市販の飼育ケージを用いた実験のため、容易に行えます。 一匹あたりの床面積は65×203mmです。 ステンレスアミの仕切りのため、ストレスが強く与えられます。
仕様●ケージサイズ:175×245×H125mm(一匹あたりの床面積:65×203mm)●ケージ材質●▼TPX(繰り返しのオートクレーブ可能)●▼フタ:ステンレスSUS-304●▼仕切り:ステンレスSUS-304●給水瓶:100mL 2本アズワン品番67-9301-79
給餌箱 SN-950 シナノ製作所給餌箱 SN-950シナノ製作所
3,190税込3,509
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラット用粉末給餌器です。
材質ガラス容器、ステンレスフタ、ステンレス目皿
ディスポ飼育ケージ SNシリーズ シナノ製作所ディスポ飼育ケージ SNシリーズシナノ製作所
19,980税込21,978
1箱(20枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
用途電子線滅菌済
給水先管 シナノ製作所給水先管シナノ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
飼料運搬車 SN-912シリーズ シナノ製作所飼料運搬車 SN-912シリーズシナノ製作所
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
動物の飼料を運ぶ運搬車です。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応しています。キャスターは対角にストッパーが付いていて、耐熱仕様となっています。
麻酔マスク 接続用Yピース SN-487-70シリーズ シナノ製作所麻酔マスク 接続用Yピース SN-487-70シリーズシナノ製作所
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
麻酔マスクへ組み込み、ホースの接続を行います。
麻酔マスク SN-487-70シリーズ シナノ製作所麻酔マスク SN-487-70シリーズシナノ製作所
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
供給・回収それぞれの接続するためのホース口を標準装備、麻酔ガスの吸引・回収機能を備えた麻酔装置でご利用ください。
麻酔マスク SN-487-70シリーズ シナノ製作所麻酔マスク SN-487-70シリーズシナノ製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ホース接続には、専用のYピースをご利用ください。
滅菌缶 SNシリーズ シナノ製作所滅菌缶 SNシリーズシナノ製作所
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に使用する容器です。
回転式運動量測定器 SNシリーズ シナノ製作所回転式運動量測定器 SNシリーズシナノ製作所
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
カウンターが備わっていますので、単体で測定可能です。専用ケージ・給餌器・給水瓶が標準装備されています。分解が可能ですので、簡単に掃除できます。カウンターをマイクロスイッチへ変更することにより、パソコンによるカウントモニターも可能です。(別途お問い合わせください)
仕様●サイズ:415×270×H405mm●材質:ステンレスSUS-304●重量(kg):6kg●付属品:専用ケージ・給水瓶(200ml)●回転カゴ:直径370mm 幅100mm●飼育ケージ:400×140×H165mmアズワン品番67-9262-79
マウス用社会的敗北ストレスケージ用オプション品 シナノ製作所マウス用社会的敗北ストレスケージ用オプション品シナノ製作所
1,898税込2,088
1本ほか
6日以内出荷
飼料缶 シナノ製作所飼料缶シナノ製作所
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
動物の飼料を保管する容器です。 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応しています。
仕様●サイズ:360×360×H300mm●材質:ステンレスSUS-304●重量:5kgアズワン品番67-9267-63
マーモセット用麻酔マスク CT・MRI対応 シナノ製作所マーモセット用麻酔マスク CT・MRI対応シナノ製作所
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
マーモセット用麻酔マスクです。 CTやMRIなど、マスクの取り付けスペースが狭い場合に使用します。 供給・回収それぞれの接続するためのホース口を標準装備 麻酔ガスの吸引・回収機能を備えた麻酔装置でご利用ください。
仕様●材質:シリコン製●接続ホース:内径4mmアズワン品番67-9280-41
給水瓶 100mL ボール入り先管 シナノ製作所給水瓶 100mL ボール入り先管シナノ製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
先管内にボールが2個入っています。 ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。 飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネートアズワン品番67-9301-84
気道回路内圧計 シナノ製作所気道回路内圧計シナノ製作所
72,980税込80,278
1組
5日以内出荷
人工呼吸器から肺内の圧力をモニターします。 正常な換気を行われている間は内圧計の表示値は変わりませんので、正常に換気が行われているか、一目で確認できます。
仕様●サイズ:90×80×H110mm●表示範囲:-10~90cmH2Oアズワン品番67-9308-39
マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶ホルダー シナノ製作所マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶ホルダーシナノ製作所
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
マウス代謝ケージ1-9253-01に使用する給水瓶ホルダーです。 飲水量の測定可能な給水瓶ホルダーです。
仕様●サイズ:37×85×H110mm●材質:ステンレスSUS-304アズワン品番67-9308-45
マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶 シナノ製作所マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶シナノ製作所
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷
マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mLアズワン品番67-9308-46
マウス専用 粉末給餌器 シナノ製作所マウス専用 粉末給餌器シナノ製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
仕様●材質:本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、目皿/ステンレス●粉末容積:約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)●外径×高さ(mm):Φ54×47●※オートクレーブはできません。アズワン品番68-0852-22
ウサギ代謝ケージ シナノ製作所ウサギ代謝ケージシナノ製作所
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
ウサギの排泄の瞬間に糞尿が分離されるので、採取した糞尿データが正確に行えます。
仕様●サイズ:390×370×H850mm●材質●▼本体:ステンレスSUS-304●▼給水瓶・採尿・採糞容器:ポリエチレン(各500mL)●付属品:給水瓶・給水瓶ホルダー・給餌器・採尿瓶・採糞ビーカー・アルミトレーアズワン品番68-0759-66
ウサギ飼育ケージ シナノ製作所ウサギ飼育ケージシナノ製作所
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
ウサギ飼育ケージです。 汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。
仕様●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台アズワン品番68-0759-67
ラット用ディスポ飼育ケージ 40枚入 シナノ製作所ラット用ディスポ飼育ケージ 40枚入シナノ製作所
69,980税込76,978
1箱(40枚)
4日以内出荷
飼育ケージSN-805(1-3352-04)の中に入れて使用するディスポーザブルのケージです。床敷きなどを入れたまま折りたたんで焼却可能です。
用途電子線滅菌済材質特殊ポリエステル外寸(mm)245×405×200アズワン品番3-8414-01
麻酔マスク用分岐コック 6方分岐ボックス シナノ製作所麻酔マスク用分岐コック 6方分岐ボックスシナノ製作所
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ラット・マウス用麻酔マスクを複数使用する際の分岐コックです。専用キャップの脱着により開閉ができます。
材質PP(ポリプロピレン)接続口(mm)内径Φ5ホースアズワン品番2-1313-23
エサ箱 シナノ製作所エサ箱シナノ製作所
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別粉末給餌器(オートクレーブ対応)アズワン品番1-8179-02
微量飲水測定用給水瓶 シナノ製作所微量飲水測定用給水瓶シナノ製作所
4,490税込4,939
1個
当日出荷
先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)容量(mL)15型番SN-950Hアズワン品番1-3383-01
固定手術板 シナノ製作所固定手術板シナノ製作所
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
材質本体/メラミン化粧板、芯材/ラワン材寸法(mm)300×400×40型番SN-700アズワン品番1-3351-01
マウス代謝ケージ シナノ製作所マウス代謝ケージシナノ製作所
65,980税込72,578
1式
7日以内出荷
アズワン品番1-9253-01寸法(mm)130×115×290
エサ箱 シナノ製作所エサ箱シナノ製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番1-8179-01材質本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス内径×高さH(Φmm×mm)Φ54×47容積約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)