絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

早川ゴム

早川ゴムのページです。早川ゴムは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き 早川ゴム拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き早川ゴム
19,980税込21,978
1セット(10枚)ほか
6日以内出荷
振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、仕様針入度:45基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3RoHS指令(10物質対応)対応
サンタックセパリング 早川ゴムサンタックセパリング早川ゴム
44,980税込49,478
1箱(1000個)
6日以内出荷から32日以内出荷
仕様体積膨張率:外部/1.8倍(水道水14日浸漬)材質加硫ゴム(クロロプレン系合成ゴム)厚さ(mm)12硬さ内部:53/外部:52肉厚(mm)5形態非膨張ゴム+水膨張ゴム伸び(%)内部:29/外部:610引張強度(MPa)内部:10.5/外部:11.8
サンタックシーラント 早川ゴムサンタックシーラント早川ゴム
22,980税込25,278
1箱(6本)
7日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
サンタックボンド 早川ゴムサンタックボンド早川ゴム
7,998税込8,798
1缶
7日以内出荷
用途サンタック防水テープの施行時必要ボンドとなります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴムゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き早川ゴム
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)約25.8長さ(m)5硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き 早川ゴムゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き早川ゴム
21,989税込24,188
1セット(5枚)ほか
11日以内出荷
ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。
用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等長さ(mm)1000幅(mm)500硬度80±10基材ブチルゴム/粘着剤難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)密度1.7Mg/m3±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴムゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き早川ゴム
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約34.2長さ(m)10硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)3.42RoHS指令(10物質対応)対応
拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き 早川ゴム拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き早川ゴム
13,980税込15,378
1セット(8枚)
6日以内出荷
振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。
用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.6基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応
サンタックジョインター 早川ゴムサンタックジョインター早川ゴム
24,980税込27,478
1ケース(8本)
7日以内出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類