カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(20)
絞り込み
ブランド
- SLIDE(スライド)
- メディアカバーマーケット(416)
- アーノルドパーマー(78)
- ホンダ(51)
- ASUS(エイスース)(11)
- カツイチ(9)
- 日本スライド工業(8)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(7)
- コミネ(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(4)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(4)
- GBRacing (ジービーレーシング)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 明邦化学(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ミラック光学(3)
- ハーフェレ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「slide」の検索結果

ウレタン樹脂専用離型剤
SLIDE(スライド)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(425mL)当日出荷ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エポキシ系樹脂専用離型剤
SLIDE(スライド)¥3,398税込¥3,7381本(425mL)当日出荷エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)232℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
熱硬化樹脂用離型剤
SLIDE(スライド)¥3,398税込¥3,7381本(425mL)当日出荷合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)315℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンプ1800
SLIDE(スライド)¥2,998税込¥3,2981本(425mL)当日出荷ボロンナイトライド配合で、PEI/ULTEMといった高温成型のスーパーエンプラに対応した離型剤です。耐熱性は982℃と非常に高く、樹脂だけでなく、鉛、亜鉛、アルミニウム、真鍮といった低融点の金属ダイカストやガラスにも使用できます。用途ボロンナイトライド配合。高温成型スーパーエンプラに最適。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)982℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ステアリン酸亜鉛離型剤
SLIDE(スライド)¥3,298税込¥3,6281本(425mL)当日出荷ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。用途非シリコン系。ペインタブル。仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化最高使用温度(℃)315℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ポリカーボネート専用
SLIDE(スライド)¥2,998税込¥3,2981本(425mL)当日出荷ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。仕様塩素系不使用、塗装可能規格UL認証最高使用温度(℃)343℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ピュア・イーズ
SLIDE(スライド)¥2,998税込¥3,2981本(425mL)当日出荷米国食品規格認証離型剤で、食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に最適です。無色透明・無味・無臭です。熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系、ポリカーボネート、ゴム、エポキシ等幅広い素材に使用できます。用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(+++++)最高使用温度(℃)315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
DFL・ドライフィルム
SLIDE(スライド)¥3,398税込¥3,7381本(425mL)当日出荷PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。用途ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.021LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NEXGENクリーナー
SLIDE(スライド)¥3,298税込¥3,6281本(425mL)当日出荷樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。用途金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。NSF P1登録品。仕様塩素系不使用規格米国GRAS危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
レジン・リムーバー
SLIDE(スライド)¥3,798税込¥4,1781本(425mL)欠品中成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。仕様塩素系不使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
酸性ガス中和型防錆剤
SLIDE(スライド)¥3,798税込¥4,1781本(425mL)当日出荷成型中に酸性ガスを発生するPVC、ポリアセタール、ABSといった樹脂の金型は防錆油を塗布しても錆びやすい傾向にあります。これはガスを抜いたつもりでも金型の形状で溜まりやすいところには残っており防錆油も酸にやられてしまうからです。当製品は酸性ガスを中和する防錆油なので、これらのガス対策の防錆油として効果を発揮します。用途酸性ガスを中和。PVC、POM、ABS、難燃樹脂系の金型に最適。仕様塩素系不使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコン
SLIDE(スライド)¥2,998税込¥3,2981本(425mL)4日以内出荷非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。用途シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(++)最高使用温度(℃)315℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kgRoHS指令(10物質対応)対応
LMR・レシチン
SLIDE(スライド)¥2,398税込¥2,6381本(425mL)4日以内出荷主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。規格NSF:M1最高使用温度(℃)315危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クイック・レシチン
SLIDE(スライド)¥2,198税込¥2,4181本(425mL)5日以内出荷主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。最高使用温度(℃)260危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応各種認証米国食品規格認証:(+++++)危険物の性状非水溶性
モールドクリーナー+ディグリーサー4
SLIDE(スライド)¥2,398税込¥2,6381本(425mL)5日以内出荷金型を降ろした後に使用するクリーナーです。金型に残ったシリコーン、グリス、オイル、ワックスを取り除きます。速乾タイプです。用途非導電性。NSF P1登録品仕様塩素系不使用、速乾性、残留物の発生を抑制、非導電性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ノーラスト
SLIDE(スライド)¥2,998税込¥3,2981本(425mL)4日以内出荷金属表面から水分を取り、協力な防錆膜を形成します。打ち抜き金型、ダイカスト金型、ゴム金型、精密部品、工作機械、加工金属、金属材料等あらゆる種類の金属類に効果を発揮します。用途長期保管の防錆に。海外輸送時の防錆に。通常屋内保険畳間で約5年防御。仕様塩素系不使用、指の酸を中和危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
SLIDE(スライド)¥2,398税込¥2,6381本(425mL)5日以内出荷プラスチックの洗浄に使用するクリーナーです。泡タイプのスプレーで、泡の力で汚れを落とします。ポリカーボネートを含むあらゆる樹脂に使用可能です。用途全てのプラスチックに使用可能。不燃性。仕様塩素系不使用、不燃性で低VOC香りフレッシュ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モールドシールド
SLIDE(スライド)¥2,998税込¥3,2981本(425mL)4日以内出荷SLIDEの防錆油で最もドライなタイプの防錆油です。浸透しないドライミストでエジェクターピンホール、カム、その他パーツ類に最適です。用途非シリコン、非ワックスタイプ。通常屋内保管条件で約2年防御。仕様塩素系不使用、結露防御、指の酸を中和危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ULTRAHEAT グリース
SLIDE(スライド)¥11,980税込¥13,1781個(400g×1個)4日以内出荷樹脂成型金型のエジェクターピン用グリースとして開発されました。耐熱性に非常に優れ尚且つNSF H1グレード品です。PFASなど完全フッ素フリー、完全シリコンフリー。用途樹脂成型金型のエジェクターピンやスライドピン。食品関連容器の成型金型用グリースとして。スライドパーツ用グリースとして。食品製造装置のスライドパーツ色白色使用温度範囲(℃)-43~343内容量(g)400ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400gRoHS指令(10物質対応)対応