ULTRAHEAT グリース
樹脂成型金型のエジェクターピン用グリースとして開発されました。耐熱性に非常に優れ尚且つNSF H1グレード品です。PFASなど完全フッ素フリー、完全シリコンフリー。
- 用途
- 樹脂成型金型のエジェクターピンやスライドピン
食品関連容器の成型金型用グリースとして
スライドパーツ用グリースとして
食品製造装置のスライドパーツ
- 色
- 白色
- 使用温度範囲(℃)
- -43~343
- 内容量(g)
- 400
- ちょう度
- #2
- 滴点
- なし
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 可燃性固体類
- 危険物の数量
- 400g
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個(400g×1個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ



























