7ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
316件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCCカーペット防汚剤 リンレイRCCカーペット防汚剤リンレイ
11,980税込13,178
1個(4L)
7日以内出荷
優れた防汚性能と高い撥水性。
希釈倍率2.5~5倍標準使用量130~200m2アズワン品番64-8884-23繰り返し・詰め替え対応
RCC発泡性クリーナー(中性タイプ) リンレイRCC発泡性クリーナー(中性タイプ)リンレイ
14,980税込16,478
1箱(18L)
3日以内出荷
天然素材カーペットにも安心して使用できる強力洗剤。
希釈倍率30倍標準使用量1800~2700m2アズワン品番64-8884-21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
RCCドライピッカー リンレイRCCドライピッカーリンレイ
19,980税込21,978
1個(4L)
5日以内出荷
本品を処理するとバキューム管理だけでカーペットの美観が向上します。
希釈倍率原液~10倍標準使用量80~800m2アズワン品番64-8884-15繰り返し・詰め替え対応
光沢復元スプレー液 リンレイ光沢復元スプレー液リンレイ
14,980税込16,478
1箱(4L×4本)
3日以内出荷
優れた光沢復元性と傷の補修性を発揮。オールアクリルレジンの採用により、毎日バフ作業を行っても黄変しにくい設計。
アズワン品番64-8884-14RoHS指令(10物質対応)対応
つやワザ復元クリーナー リンレイつやワザ復元クリーナーリンレイ
5,598税込6,158
1個(4L)
5日以内出荷
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
タイプエコボトルアズワン品番64-8884-13繰り返し・詰め替え対応
NEWプロインパクト中性 リンレイNEWプロインパクト中性リンレイ
7,998税込8,798
1箱(400mL×12本)
4日以内出荷
天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合により、油汚れなどにも高い洗浄力を発揮。
タイプスプレーRoHS指令(10物質対応)対応
つやワザ復元クリーナー RECOBO リンレイつやワザ復元クリーナー RECOBOリンレイ
15,980税込17,578
1箱(18L)
3日以内出荷
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃)成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料比重1.01(25℃)臭気弱い溶剤臭外観淡青色透明液体粘度(mPa・s)5(25℃)アズワン品番64-8884-12RoHS指令(10物質対応)対応
スイングバックライト14 リンレイスイングバックライト14リンレイ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5コード長さ(m)12質量(kg)8.3付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170清掃幅(集塵幅)(mm)360騒音値(dB)75.2寸法(inch)14アズワン品番64-8885-75
オイルハンター(スタンダード) リンレイオイルハンター(スタンダード)リンレイ
4,898税込5,388
1本(4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
あらゆる油汚れに優れた洗浄性能を発揮し、作業者に負担をかけることなく使用できるスタンダード洗剤です。 作業性にも優れ、仕上りだけでなく、作業時間短縮も実現しています。原液~100倍希釈使用です。
用途テーブル、調理台、換気扇、客室床面、フライヤー、ガスコンロなど汚れやすいあらゆる場所の油汚れ使用場所厨房、客室材質主成分:非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤希釈倍率頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍繰り返し・詰め替え対応
FAフロアーオイル18L リンレイFAフロアーオイル18Lリンレイ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
アズワン品番64-8883-60繰り返し・詰め替え対応
テレビ画面ひとふき!ダブルス リンレイテレビ画面ひとふき!ダブルスリンレイ
599税込659
1個
8日以内出荷
2種類のマイクロファイバー採用。ほこりはふわふわ面でからめとる。指紋、皮脂、手垢汚れは極細マイクロファイバーで落とす。 画面にやさしい3層構造クッション。
使用場所室内繰り返し・詰め替え対応
磨く! 超艶 リンレイ磨く! 超艶リンレイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(200g)
当日出荷
最高級カルナバロウ配合で鏡面状のツヤと防水を実現。水アカを除去し、再付着を防止。ふき取り不要タイプ。磨きクロス付き。
用途塗装の保護及びつや出し付属品クロス形式固形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
紙パック(SV12/14/18) リンレイ紙パック(SV12/14/18)リンレイ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
スイングバックライト12/14/18用の付属品「紙パック」です。
容量(L)紙バッグ:5
正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Spray リンレイ正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Sprayリンレイ
85,000税込93,500
1台
3日以内出荷
スプレーヤーに静電誘導機能をプラスし、微細な噴霧液を対象物の表面を覆うように効果的に行き渡らせます。ハイジェニック除菌消臭剤の使用がベストマッチです。最大約1.5mまで薬液が到達し、ショルダーベルト付で機動性よく広範囲に噴霧が可能です。周囲へのアピール効果もあり、安心と安全をもたらします。※対象物の素材、電位差により、すべての対象物に静電誘導効果を発揮するものではありませんSHS e-Spray は、ボタンひとつで静電誘導による噴霧作業が手軽にできるスプレーヤーです。ドアノブ、手摺り、遊戯機器、フィットネス機器など、手拭きで届きにくい場所にも均一に噴霧でき、作業効率を高めます。オプションの 2Lバックパックタンクでより広範囲の作業ができます。
付属品バッテリー、充電器、ショルダーベルト、ポータブルケース、タンク蓋、ノズルレンチ適合噴霧量:75(毎分)(cc)質量(kg)バッテリー:0.4寸法ノズル径:0.3mm / 噴霧液滴径:50μmタンク容量(L)1方式噴霧:静電誘導式スプレー本体質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×90×280時間噴霧:約13分(1タンク)バッテリーリチウムイオンバッテリー 18V / 2Ah素材本体:抗菌樹脂製運転音<70dB(A)稼働時間(時間)連続:4総質量(kg)2.7(タンク満水時)
ブラシストリップストリップスタンダード黒 18 リンレイブラシストリップストリップスタンダード黒 18リンレイ
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
SwingVacLight18対応 交換用ヘッドブラシ(スタンダード)工具レスで交換可※新品時10mmの毛足が5mmまで摩耗したら交換目安です
毛足(cm)1
ブラシストリップストリップスタンダード黒 12 リンレイブラシストリップストリップスタンダード黒 12リンレイ
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
SwingVacLight12対応 交換用ヘッドブラシ工具レスで交換可※新品時10mmの毛足が5mmまで摩耗したら交換目安です
毛足(cm)1
パワーモップ専用バッテリーLi リンレイパワーモップ専用バッテリーLiリンレイ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
パワーモップの付属品「パワーモップ専用バッテリーLi」です。
バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)
パワフルファン<スタンド> リンレイパワフルファン<スタンド>リンレイ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。片手で簡単に持ち運べるハンドル付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<スタンド>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。75mmの大径キャスターとハンドル付で移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz)/ 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製本体質量(kg)10.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×550×750風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
スイングバックライト18用 ブラシローラー リンレイスイングバックライト18用 ブラシローラーリンレイ
8,098税込8,908
1台
3日以内出荷
スイングバックライト18用の付属品「ブラシローラー」です。
スイングバックライト12用 ブラシローラー リンレイスイングバックライト12用 ブラシローラーリンレイ
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
スイングバックライト12用の付属品「ブラシローラー」です。
ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18) リンレイケーブル オレンジ13m(SV12/14/18)リンレイ
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
リンレイ カーペット用アップライト型掃除機 スイングバックライト用部品ケーブルオレンジ13M
オートモップ専用バッテリーLi リンレイオートモップ専用バッテリーLiリンレイ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
オートモップの付属品「オートモップ専用バッテリーLi」です。
バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah)
SHS ハイジェニックパワーモップ リンレイSHS ハイジェニックパワーモップリンレイ
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さいSHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。
仕様ブラシ圧(kg):10付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895本体質量(kg)20清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280連続使用時間(分)約60バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)840充電時間(時間)約3運転音(dB)(A)<70
SHS ハイジェニックオートモップ リンレイSHS ハイジェニックオートモップリンレイ
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さいSHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)幅(mm)スクイジー:395タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915本体質量(kg)10清掃幅(集塵幅)(mm)340連続使用時間(分)約50バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020充電時間(時間)約3.5洗浄方式シリンダーブラシ
Rook17快α リンレイRook17快αリンレイ
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液幅(mm)スクイジー:760タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842本体質量(kg)128清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430連続使用時間(時間)2バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
E-Spray専用バッテリーLi リンレイE-Spray専用バッテリーLiリンレイ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
静電誘導式スプレー e-Spray(イースプレー)専用のバッテリーです。
質量(kg)0.4電源18V/2Ah バッテリー充電時間(時間)1.5
ホワイト液体 リンレイホワイト液体リンレイ
1,098税込1,208
1個(1L)
9日以内出荷
白木の床・柱・なげしを保護し、つやを出し、汚れもつきにくくなります。液状タイプで約12畳分です。
ブルー 固型 リンレイブルー 固型リンレイ
1,198税込1,318
1個(260g)
翌々日出荷
オイルステインやロウ仕上げの床専用ワックスです。床の汚れを取り、つやを出します。固形タイプで約16畳分です。
ウルトラタフコート リンレイウルトラタフコートリンレイ
3,898税込4,288
1個(500mL)
翌々日出荷
耐久性2年を実現したの床用コーティング剤。新築に最適。約30畳分です。
フローリングクリーナー ハーブの香り リンレイフローリングクリーナー ハーブの香りリンレイ
299税込329
1個(400mL)
9日以内出荷
床面のガンコな汚れを落とすフローリング用クリーナーです。ハーブの香りでさわやかにお掃除ができます。付替えタイプです。
タイプ付替繰り返し・詰め替え対応
ハイジェニック除菌消臭剤 RECOBO リンレイハイジェニック除菌消臭剤 RECOBOリンレイ
6,998税込7,698
1箱(18L)
3日以内出荷
・汚れ落としの清掃もできる除菌消臭剤 ・ノンアルコール、中性でアルコールやアルカリに弱い素材にも安心して使えます ・天然物由来の消臭成分配合(柿抽出物)
用途水洗いのできる各種素材(ビニルレザー、スチール製品、プラスチック、陶磁器等)の除菌、消臭ができます質量(kg)18.8備考【使えない素材】皮革製品、衣類、食品、食器、無塗装の木製品(白木、柱等)、漆・ニス塗装面、しっくい壁、紙製の壁紙、すりガラス、液晶、プラズマディスプレイ、電子機器、水拭きできない素材希釈倍率(標準)原液使用繰り返し・詰め替え対応
FPCリメイクS リンレイFPCリメイクSリンレイ
49,980税込54,978
1缶(18L)
3日以内出荷
・FPC リメイクSは、プロテクションコート専用の皮膜除去剤です。 ・標準希釈倍率が15倍で経済的、低臭なので作業中も安心です。
用途化学床材に塗られたプロテクションコートの除去作業に使用します質量(kg)19.6備考【使えない素材】木質床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約1350m2(15倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
ドラゴンリムーバー2 リンレイドラゴンリムーバー2リンレイ
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します質量(kg)19.6備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
超つや密着コート RECOBO リンレイ超つや密着コート RECOBOリンレイ
15,980税込17,578
1箱(18L)
3日以内出荷
・高耐水性ポリマーと新たな密着強化技術の融合により、トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床でも優れた耐水密着性を有します ・高光沢で耐久性にも優れるため、通常の仕上げ剤として使用できます ・引き渡し清掃用ワックスとしても適します
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学系床材の仕上げ剤、または下地剤質量(kg)19.2備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
ドライマスターDC RECOBO リンレイドライマスターDC RECOBOリンレイ
23,980税込26,378
1箱(18L)
3日以内出荷
・高速ドライ管理用のアイオノマー配合高濃度アクリル系樹脂ワックスです ・バーニッシング作業での光沢復元性と補修性に優れています ・アイオノマー樹脂配合により、優れた光沢維持性を有します ・高濃度のため、少ない塗布回数で高速バフ機用の膜厚が形成できます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ質量(kg)19.4備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床標準使用量1箱で約900m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
セラミック用 日常防滑クリーナーV3 RE リンレイセラミック用 日常防滑クリーナーV3 REリンレイ
13,980税込15,378
1箱(18L)
3日以内出荷
・セラミックタイル床に防滑性を与え、転倒リスクを軽減します ・防汚性があり、黒ずみを防止し、高いレベルの美観維持が期待できます ・帯電防止効果で、帯電によるホコリ、砂の付着を予防・軽減します
用途セラミック床材、石床(御影石等)の洗浄質量(kg)19.1標準使用量自動床洗浄機での洗浄作業の場合:1m2当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合:1m2当たり希釈液で約5~10mL繰り返し・詰め替え対応
カーペットパイルコーティングAg+ RECOBO リンレイカーペットパイルコーティングAg+ RECOBOリンレイ
42,980税込47,278
1箱(18L)
3日以内出荷
・抗菌・抗ウイルス効果および持続性(2ヶ月)の第三者試験機関によるエビデンスを取得しています ・噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し維持します ・労力が大きくコストの掛かる洗浄作業がなく、汚水も発生しません ・洗浄しないので、カーペットの縮みや退色、ウィックバックのリスクを減らします ・清掃ロボットの集塵能力を補完します
用途カーペットの美観維持、向上、除菌、抗菌※1、ウイルス除去※2、抗ウイルス※2※1 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証 ※2 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません質量(kg)19.3標準使用量1箱で360~720m2(原液~2倍希釈)繰り返し・詰め替え対応
コードレスバキュームクリーナー リンレイコードレスバキュームクリーナーリンレイ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキュームコードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。
用途RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。付属品フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65
エコワックス リンレイエコワックスリンレイ
1,198税込1,318
1個(1000mL)
9日以内出荷
17インチ自動床洗浄機 リンレイ17インチ自動床洗浄機リンレイ
949,800税込1,044,780
1台
8日以内出荷
フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。