Lutron

Lutronのページです。Lutronは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転計 ストロボスコープ Lutron回転計 ストロボスコープLutron
35,980税込39,578
1個
45日以内出荷
ストロボスコープDT-2239Aは1分間に100~10000回までのフラッシュライトを回転体又は振動体に照射し動きが停止して見える時点で回転数や振動数を測定します。DT-2234Bにはマイクロコンピュータ-LSI回路とクリスタルクオーツをベースとした時計機能を組み込んでおりますので非常に高精度です。用途。モーター発電機シャフトギアファン遠心分離機等の回転数の測定等。
付属品操作マニュアル、電源コード1本質量(kg)1サイズ(cm)21×12×12消費電力(W)30以下電源100VAC±10%精度±(0.1% +1digit)表示大型デジタル4桁表示分解能0.1rpm/1000rpm以下、1rpm/1000~9999rpm、10rpm/10000rpm以上使用環境温度/0~50℃、湿度/0~80%フラッシュ【ライト】白色キセノン、【数】100~10000rpm(FPM)、 FPM=フラッシュ数/分アズワン品番69-3888-77
超音波リーク検出器 Lutron超音波リーク検出器Lutron
54,980税込60,478
1個
45日以内出荷
超音波リーク検出器GS 5800はガスや空気などのリーク時に発生する超音波を検知します。リークの強さは本体にバーグラフの変化と内部ブザー音の強さで知らせますのでリーク場所が簡単に判明できます。内部ブザー音以外にイアフォンも使用できます。車や家などの気密性を調べるために40kHzの超音波発生器もセットとしてお届けします。用途。真空やコンプレッサーエアーガス配管のチェックエンジンシールのチェックタイヤとチューブのチェックドアやガラス窓のチェック等。
付属品超音波発生器、操作マニュアル、イアフォン、ケース等寸法(mm)255×70×28測定範囲20~100kHz質量(g)約260(乾電池含む)機能バーグラフ表示 / ブザー音使用電池9Vアルカリ電池1個使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約10時間アズワン品番69-3888-73使用湿度範囲(%RH)0~80
電磁波測定器 131×70×25mm Lutron電磁波測定器 131×70×25mmLutron
41,980税込46,178
1個
45日以内出荷
電磁波測定器EMF-822Aは小型ポケットサイズの電磁波テスターです。測定単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)に変更できます。テレビコンピューターモニタービデオ機器蛍光灯等身の回りの電気機器及び高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界から生じる電磁界強度を素早く簡単に測定できます。携帯タイプのためフィールドでの電磁波測定ができる電磁波検知器です。小型軽量タイプの電磁計測機をご提供いたします。
仕様2レンジ切替 / 電池消耗表示付属品操作マニュアル質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300精度±4%FS +3digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT、0~200G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)0.01μT、0.1Gサイズ(mm)131×70×25(本体)アズワン品番69-3888-63使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 163×68×24mm Lutron電磁波測定器 163×68×24mmLutron
32,980税込36,278
1個
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-823は小型・ポケットサイズの電磁波テスターです。小型・携帯タイプのため現場でのや屋外の使用に便利です。20000mG(ミリガウス)までの強い電磁波測定に対応しておりコンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度などを測定することが可能です。誰も簡単に測定できる小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-62使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 163×68×24mm センサー部分離 Lutron電磁波測定器 163×68×24mm センサー部分離Lutron
29,980税込32,978
1個
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-827は小型ポケットサイズの電磁波測定器です。センサー部分が本体と分離していますので電磁波の測定な困難な狭い場所などにも対応します。軽量小型ですが広範囲の測定に対応しております。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。携帯タイプなので持ち運びにも非常に便利です。小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-61使用環境湿度(%)0~80
解析ソフト・USBケーブル Lutron解析ソフト・USBケーブルLutron
9,998税込10,998
1個
45日以内出荷
解析ソフト(Lutron Software)とUSBケーブルです。
適合機種デジタル照度計 LUX 105、デジタル紫外線強度計 UV-365、デジタル紫外線強度計 UVC-254、デジタル圧力計 PS 9302、デジタル真空圧力計 VC 9200、デジタル振動計 VB-8202、デジタル振動計 VB-8200、水分計 MS-7000(木材用)アズワン品番69-3889-67