絞り込み
ブランド
- VICTOR(花園工具)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: VICTOR(花園工具)のすべての商品

斜ニッパ(エラストマカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。仕様エラストマーカバー付寸法D(mm)60切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付寸法(mm)150穴径(Φmm)(皮むき)1.8全長A(mm)162サイズ(inch)6”寸法D(mm)10寸法B(mm)53寸法C(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途VVF線の切断に全長(mm)200切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-74切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ビクタープラス 偏芯ペンチ
VICTOR(花園工具)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
プラスチックニッパ
VICTOR(花園工具)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。 又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。材質構造用炭素鋼タイプばね付
全ネジクイックレンチ 4分
VICTOR(花園工具)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。ネジの早回しが可能。折り畳み可能で狭い場所にも強い。用途工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。全長(mm)150色ブルー/シルバー質量(g)183適合ねじW=1/2インチ
偏芯VA線ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)
エクセレントシリーズ 強力ニッパー
VICTOR(花園工具)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ストレートニッパ
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44色ブルー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ無
寸切り修正ニッパー
VICTOR(花園工具)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷から4日以内出荷3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。用途電気工事や空調工事に最適です。仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き材質特殊鋼形状刃表面:ラウンド刃色ホワイト/ライトブルー適合ねじW3/8
全ネジクイックレンチ
VICTOR(花園工具)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。呼び寸法(mm)143適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8質量W(g)166
寸切り修正ペンチ
VICTOR(花園工具)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)サイズ寸切り:W3/8材質(本体)特殊鋼タイプくわえ部:ギザ付き切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
プラス ドレンパイプカッター 替 刃
VICTOR(花園工具)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷特殊ブレードで空調ドレンパイプをキレイに切断できます。用途AC40の交換用刃として。トラスコ品番207-1429適合機種AC40質量(g)210アズワン品番64-3209-12
ビクタープラス 腰袋スリム2段
VICTOR(花園工具)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋材質高耐久ナイロン形状2段色ブラック/ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×110アズワン品番64-3208-82
ビクタープラス 腰袋3段
VICTOR(花園工具)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋材質高耐久ナイロン形状3段色ブラック/ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×160×130アズワン品番64-3208-80
エンビカッター(プロテクター付)
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。切断可能 外径(Φmm)42まで
エッジニッパー(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。用途組立作業等に仕様ばね付トラスコ品番814-4718材質構造用炭素鋼全長(mm)120質量(g)50切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
プラスチックニッパ(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。 プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。用途プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています仕様ばね付材質構造用炭素鋼刃先形状ラウンド刃
ハイパワー偏心電工ニッパ(薄刃)(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷トラスコ品番814-4752寸法(mm)200質量(g)300切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
マイクロエース
VICTOR(花園工具)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。仕様圧着機能付トラスコ品番791-8135材質構造用炭素鋼全長(mm)192質量(g)270刃の種別薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃
VICTOR(花園工具)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ドレンパイプカッターAC25の替え刃です。空調ドレンパイプの切断に適しています。(外形Φ38まで切断可能)。※一部メーカーには対応しておりません。用途パッケージエアコン施工時の空調ドレンパイプの切断に最適です。適合機種AC25全長(mm)102本体質量(g)71切断能力(Φmm)適用切断ワーク:空調ドレンパイプ38までRoHS指令(10物質対応)対応
ビクタープラスツールバッグカバー
VICTOR(花園工具)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷【VPT11、VPT12専用】。空調バッグ専用カバーです。上から被せてすぐ使用できます。撥水加工。グリップ部が窓になっているため、被せたままでも持ち運びOK。用途現場でのホコリや急な雨から工具を保護!幅(mm)730色黒質量(g)77奥行(mm)510RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルペンチ
VICTOR(花園工具)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から8日以内出荷ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。材質特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 軟鉄線2グリップタイプディッピング切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
ビクタープラス 工具接続コード
VICTOR(花園工具)¥799税込¥8791本当日出荷芯の部分には防弾チョッキなどにも使われるケブラー繊維を使用し、ワイヤーと比べても5倍の引っ張り強度を実現します。軽くてしなやかなので、工具とつなげた時に邪魔になりにくくなってます。ワイヤーと比べて軟らかく、小さい穴にも通しやすくなってます。ビクタープラスのペンチ、ニッパ、ラジオペンチはグリップ部分に取り付け用の穴を開けていますので、簡単に繋げて使用できます。トラスコ品番231-4042材質布製全長(mm)約175色黒自然長(mm)175
ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(3kgタイプ)
VICTOR(花園工具)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。用途工具の落下防止用に。トラスコ品番231-0930材質布製色青自然長(mm)860最大長(mm)1420
ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ)
VICTOR(花園工具)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。用途工具の落下防止用に。トラスコ品番231-0867材質布製色青自然長(mm)860最大長(mm)1360
ビクタープラス セーフティコード スリム(3kgタイプ)
VICTOR(花園工具)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。用途工具の落下防止用に。材質布製自然長(mm)840最大長(mm)1400