ルビコン
ルビコンのページです。ルビコンは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16YXJ470M8X11.5ルビコン¥37,980税込¥41,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mm許容差 = ±20%YXJシリーズ
ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16ZLJ470M8X11.5ルビコン¥39,980税込¥43,978
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 0.01CV又は3μAAZLJシリーズ
ルビコン コンデンサ 560μF, ,35V dc, 35ZLH560MEFC10X20ルビコン¥31,980税込¥35,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 560μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16ルビコン¥37,980税込¥41,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20ルビコン¥43,980税込¥48,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%PKシリーズ
ルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5ルビコン¥29,980税込¥32,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01CV又は3μAAZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5ルビコン¥39,980税込¥43,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +130℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%RX30シリーズ
ルビコン コンデンサ 100μF, ,10V dc, 10ML100MEFC6.3X5ルビコン¥36,980税込¥40,678
1箱(3000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5mm高さ = 5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%MLシリーズ
ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11ルビコン¥25,980税込¥28,578
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μA (2分後)mArmsPKシリーズ
ルビコン コンデンサ 270μF, ,16V dc, 16ZLJ270M6.3X11ルビコン¥27,980税込¥30,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 270μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%ZLJシリーズ
ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5ルビコン¥48,980税込¥53,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +130℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%RX30シリーズ
ルビコン コンデンサ 150μF, ,35V dc, 35ZLG150MEFC8X11.5ルビコン¥39,980税込¥43,978
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 150μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 0.01CV又は3μAAZLGシリーズ
ルビコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, 25ZLG100MEFC6.3X11ルビコン¥22,980税込¥25,278
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%ZLGシリーズ
ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16ZLH220MEFC6.3X11ルビコン¥23,980税込¥26,378
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = 0.01CV又は3μAmAZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
ルビコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, 25ZLJ1000M10X20ルビコン¥47,980税込¥52,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01CV又は3μAAZLJシリーズ
ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25ML220MEFC8X9ルビコン¥36,980税込¥40,678
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mm許容差 = ±20%MLシリーズ
コンデンサ 33μF 35V dc 1箱 3000個入ルビコン¥34,980税込¥38,478
1箱(3000個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:150mAアズワン品番65-6953-44
ルビコン 電解コンデンサ 1500μFルビコン¥46,980税込¥51,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応