絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ルビコン

ルビコンのページです。ルビコンは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在75件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズルビコン
239税込263
1個
4日以内出荷
ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11ルビコン
589税込648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
389税込428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 3300μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 3300μFルビコン
539税込593
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 22μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 22μFルビコン(1件のレビュー)
529税込582
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16ルビコン
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 1800μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25ルビコン
569税込626
1個
3日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。VXHシリーズ. 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 極小、超寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20ルビコン
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 3300μF, ,25V dc, 25ZLH3300MEFC16X25 ルビコンルビコン コンデンサ 3300μF, ,25V dc, 25ZLH3300MEFC16X25ルビコン
569税込626
1袋(2個)
翌々日出荷
静電容量 = 3300μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
199税込219
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:35V●静電容量:1000μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:12.5×25●入数:1アズワン品番67-0457-92
ルビコン 電解コンデンサ 6.8μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 6.8μFルビコン
699税込769
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 4700μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 4700μFルビコン(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 4.7μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 4.7μFルビコン
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 10μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10μFルビコン
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ ルビコンポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサルビコン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20個)
4日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ動作温度範囲(℃)-55~+125
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZL470MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZL470MEFC10X20ルビコン
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAA。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16YXJ470M8X11.5 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16YXJ470M8X11.5ルビコン
42,980税込47,278
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。YXJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16ZLJ470M8X11.5 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16ZLJ470M8X11.5ルビコン
42,980税込47,278
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA。ZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, 16ZLH100MEFC5X11 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, 16ZLH100MEFC5X11ルビコン
679税込747
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2mm。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 560μF, ,35V dc, 35ZLH560MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 560μF, ,35V dc, 35ZLH560MEFC10X20ルビコン
36,980税込40,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 560μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16ルビコン
44,980税込49,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20ルビコン
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5 ルビコンルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5ルビコン
34,980税込38,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11ルビコン
589税込648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。Rubycon PXシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35ルビコン
119,800税込131,780
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5 ルビコンルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5ルビコン
44,980税込49,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16ルビコン
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25 ルビコンルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25ルビコン
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1500μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAA。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30ルビコン
72,980税込80,278
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16ZLH470MEFC8X11.5 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,16V dc, 16ZLH470MEFC8X11.5ルビコン
73,980税込81,378
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11ルビコン
28,980税込31,878
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μA (2分後)mArms。PKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, 16ZLH4700MEFC16X25 ルビコンルビコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, 16ZLH4700MEFC16X25ルビコン
579税込637
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, 25PK470MEFC8X11.5 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, 25PK470MEFC8X11.5ルビコン
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 270μF, ,16V dc, 16ZLJ270M6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 270μF, ,16V dc, 16ZLJ270M6.3X11ルビコン
32,980税込36,278
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 270μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。ZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5 ルビコンルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5ルビコン
56,980税込62,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 1μF, ,400V dc, 400LLE1MEFC6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 1μF, ,400V dc, 400LLE1MEFC6.3X11ルビコン
819税込901
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.03 CV + 15 μA (5分後)、0.1 CV + 40 μA (1分後)mArms。LLEシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 150μF, ,35V dc, 35ZLG150MEFC8X11.5 ルビコンルビコン コンデンサ 150μF, ,35V dc, 35ZLG150MEFC8X11.5ルビコン
44,980税込49,478
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 150μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA。ZLGシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25THV220M8X10.5 ルビコンルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25THV220M8X10.5ルビコン
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 10.5mm。高さ = 10.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 300mΩ。THVシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50ZLJ100M8X11.5 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50ZLJ100M8X11.5ルビコン
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。ZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,200V dc, 200USG2200MEFCSN35X40 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,200V dc, 200USG2200MEFCSN35X40ルビコン
189,800税込208,780
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。USGシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応