カテゴリ
- 制御機器(3)
- 汎用ロジック(2)
- 電解コンデンサ(1)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- 日本ケミコン(12)
- ニチコン(32)
- RS PRO(9)
- KEMET(28)
- 東信工業(1)
- VISHAY(27)
- EPCOS(7)
- ELPA(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MURATA(村田製作所)(18)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- RECOM(1)
- TDK(1)
- YAGEO(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- フルーク(FLUKE)(5)
- 三和電気計器(1)
- 小林クリエイト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10000μF」の検索結果

基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥239~税込¥263~1個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入
ルビコン¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)7日以内出荷ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32