カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • ニチコン(11)
  • KEMET(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • EPCOS(2)
  • VISHAY(2)
  • RS PRO(2)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15000μf 25v」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25

    ルビコン
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAA。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン

    基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ

    ルビコン
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
    用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応