カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • コンデンサ(3)
    • 汎用ロジック(13)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • ニチコン(104)
  • RS PRO(58)
  • 日本ケミコン(28)
  • 東信工業(1)
  • AVX(6)
  • VISHAY(83)
  • KEMET(84)
  • MURATA(村田製作所)(40)
  • YAGEO(38)
  • KYOCERA AVX(35)
  • TDK(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • 京セラ(8)
  • Asian Brand(7)
  • 太陽誘電(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • EPCOS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16V 10μF」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 10μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10μFルビコン
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, 16ZLH100MEFC5X11 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, 16ZLH100MEFC5X11ルビコン
599税込659
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16ルビコン
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 250V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20ルビコン
43,980税込48,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%PKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 16V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 16V dc 1袋 25個入ルビコン
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
PKシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●シリーズ:PKアズワン品番65-6947-21
ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16ルビコン
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 1800μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, 50ZLJ220M10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, 50ZLJ220M10X16ルビコン
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAAZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, 25ZL470MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, 25ZL470MEFC10X16ルビコン
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16ルビコン
37,980税込41,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25 ルビコンルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25ルビコン
48,980税込53,878
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
119税込131
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
80税込88
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
129税込142
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:35V●静電容量:330μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:10×16●入数:1アズワン品番67-0457-93
ルビコン 電解コンデンサ 1000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1000μFルビコン
34,980税込38,478
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入 ルビコンコンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入ルビコン
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
ZLシリーズZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.43Aアズワン品番65-7078-63
コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入 ルビコンコンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入ルビコン
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
YXJシリーズ
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.21Aアズワン品番65-6931-82