カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • ニチコン(6)
  • 日本ケミコン(4)
  • VISHAY(2)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1800μf 16v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16

    ルビコン
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1800μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応