カテゴリ
- 制御機器(169)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1800μf」の検索結果

コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(200個)7日以内出荷FCシリーズ:1800→15000μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:45mΩアズワン品番65-6982-45
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, EEUFR0J182
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(10個)翌々日出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)6.3dc許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
コンデンサ 1800μF 35V dc
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7183-06
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μF
ニチコン¥3,998税込¥4,3981袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(プラス) = +20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 1800μF
ニチコン¥7,498税込¥8,2481個欠品中仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 (Dia.) x 90mm高さ = 90mm直径 = 51mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 2540 μAQR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-31
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,25V dc, EEUFC1E222
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)25dc静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.51最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG350ELL221MHB5D
日本ケミコン¥539税込¥5931袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
日本ケミコン¥979税込¥1,0771個当日出荷新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,16V dc, EEUFR1C182L
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)16dc静電容量1800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(10個)当日出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-39
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J182
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命3000h許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,16V dc, EEUFC1C182
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)16dc許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,10V dc, EEUFC1A182
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc寿命5000h静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)38最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,25V dc, EEUFR1E182
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)25dc寿命10000h許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
電解コンデンサ 1800μF 450V dc
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。 1800 uF の定格静電容量と 450 V の定格電圧を備えています。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 105 mm です。仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7038-63
電解コンデンサ 1800μF 35V dc
VISHAY¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-48
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,35V dc, EEUFC1V182
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)35dc許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,10V dc, EEUFK1A182
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dc静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16
ルビコン¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 1800μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891袋(10個)5日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-31
コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6945-96
コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高仕様●静電容量:1800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7177-78
コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。仕様●静電容量:1800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7140-03
コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781セット(500個)7日以内出荷FPシリーズリール。高温リフローに対する長期的な耐久性を備えた表面実装型Vタイプ電解コンデンサのフルリール仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7185-46
コンデンサ 1800μF 35V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781袋(100個)7日以内出荷TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7109-57
コンデンサ 1800μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:1800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-70
コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781袋(200個)7日以内出荷FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.18Aアズワン品番65-6982-35
コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷FCシリーズ:1800→15000μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7114-96
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, EEEFPJ182UAP
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)6.3dc寿命2000h静電容量1800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55