カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • 電解コンデンサ(1)
    • 汎用ロジック(14)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC250(1)
静電容量
  • 220μF(1)
ブランド
  • ルビコン
  • 日本ケミコン(57)
  • ニチコン(121)
  • 東信工業(3)
  • RS PRO(63)
  • VISHAY(81)
  • NIC Components(2)
  • KEMET(34)
  • Panasonic(パナソニック)(330)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • KYOCERA AVX(14)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • 京セラ(10)
  • Asian Brand(6)
  • EPCOS(5)
  • Ruby-con(5)
  • TDK(4)
  • AVX(4)
  • RECOM(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220μf」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 220μF

    ルビコン
    ¥489~税込¥538~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16ZLH220MEFC6.3X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16ZLH220MEFC6.3X11

    ルビコン
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAmA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11

    ルビコン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μA (2分後)mArms。PKシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25THV220M8X10.5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25THV220M8X10.5

    ルビコン
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 10.5mm。高さ = 10.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 300mΩ。THVシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25ML220MEFC8X9 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25ML220MEFC8X9

    ルビコン
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 9mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。MLシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, 35RX30220M10X12.5

    ルビコン
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +130℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。RX30シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20

    ルビコン
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン

    基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ

    ルビコン
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
    ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
    用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン 電解コンデンサ 2200μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 2200μF

    ルビコン
    ¥799~税込¥879~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 5個入 ルビコン

    コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 5個入

    ルビコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7142-63
  • ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35

    ルビコン
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(600個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20

    ルビコン
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30

    ルビコン
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(600個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, 35ZLH2200MEFC16X25 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, 35ZLH2200MEFC16X25

    ルビコン
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(600個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 2200μF, ,200V dc, 200USG2200MEFCSN35X40 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 2200μF, ,200V dc, 200USG2200MEFCSN35X40

    ルビコン
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。USGシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応