カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ニチコン(11)
- KEMET(5)
- 日本ケミコン(4)
- EPCOS(2)
- VISHAY(2)
- RS PRO(2)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「25v 15000μf」の検索結果

ルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25
ルビコン¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 1500μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAA。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥359税込¥3951個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応