カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 汎用ロジック(4)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • ニチコン(73)
  • 日本ケミコン(42)
  • 東信工業(2)
  • RS PRO(24)
  • AVX(3)
  • NIC Components(2)
  • Panasonic(パナソニック)(305)
  • VISHAY(37)
  • KEMET(30)
  • Ruby-con(30)
  • EPCOS(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • KYOCERA AVX(6)
  • Asian Brand(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • RECOM(2)
  • 京セラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330μf」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン 電解コンデンサ 330μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 330μF

    ルビコン
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, 35ZLH330MEFC10X12.5

    ルビコン
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 3300μF, ,25V dc, 25ZLH3300MEFC16X25 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 3300μF, ,25V dc, 25ZLH3300MEFC16X25

    ルビコン
    ¥629税込¥692
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン 電解コンデンサ 3300μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 3300μF

    ルビコン
    ¥649税込¥714
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μf特集