カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 日本ケミコン(7)
  • ニチコン(6)
  • KYOCERA AVX(5)
  • VISHAY(4)
  • 京セラ(3)
  • RS PRO(2)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • KEMET(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 33μf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 33μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 33μFルビコン
31,980税込35,178
1箱(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 33μF 35V dc 1箱 3000個入 ルビコンコンデンサ 33μF 35V dc 1箱 3000個入ルビコン
34,980税込38,478
1箱(3000個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:150mAアズワン品番65-6953-44
220μf 35v特集