カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 汎用ロジック(5)
    • 電解コンデンサ(3)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • ニチコン(99)
  • 日本ケミコン(21)
  • 東信工業(1)
  • MURATA(村田製作所)(40)
  • RS PRO(13)
  • Ruby-con(3)
  • Panasonic(パナソニック)(556)
  • KEMET(197)
  • VISHAY(79)
  • EPCOS(37)
  • YAGEO(37)
  • TDK(33)
  • 京セラ(20)
  • 日精電機[制御機器](19)
  • HIOKI(日置電機)(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • KYOCERA AVX(14)
  • フルーク(FLUKE)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 1μf」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
80税込88
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
コンデンサ 10μF 50V dc 1箱 2000個入 ルビコンコンデンサ 10μF 50V dc 1箱 2000個入ルビコン
59,980税込65,978
1箱(2000個)
7日以内出荷
RX30シリーズ
仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+130℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:200mAアズワン品番65-6954-34
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入ルビコン
689税込758
1袋(25個)
7日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7141-55
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入ルビコン
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
YXGシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:YXGアズワン品番65-7142-12
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入ルビコン
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
SVGシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.5mm●高さ:10.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●シリーズ:SVGアズワン品番65-7102-95
コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 2個入 ルビコンコンデンサ 22μF 450V dc 1袋 2個入ルビコン
669税込736
1袋(2個)
6日以内出荷
BXCシリーズ
仕様●静電容量:22μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:BXCアズワン品番65-6911-42
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
109税込120
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:50V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:8×11.5●入数:1アズワン品番67-0457-95
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
78税込86
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。