絶縁抵抗計菊水電子工業5日以内出荷から31日以内出荷
各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器
ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能
ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド)
SIGNAL I/O、リモコン端子搭載
RS-232Cインターフェース標準装備
付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1質量(kg)約2測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて)耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間]出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V)消費電力定格負荷時 最大30VA分解能1V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間]動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC85~250設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)最大1放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ)立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷]定格負荷最大1W(1000V DC/1mA)短絡電流(mA)12以下出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下