カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 直流安定化電源(4)
絞り込み
ブランド
  • PICOTEST(ピコテスト)
  • CONTEC(コンテック)(8)
  • サンワサプライ(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(7)
  • RS PRO(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • GW INSTEK(2)
  • KEITHLEY(1)
  • KEITHLEY(ケースレー)(3)
  • 講談社(1)
  • SPARKFUN(4)
  • Preen(3)
  • TDKラムダ(2)
  • 菊水電子工業(2)
  • Adafruit(1)
  • ITECH[測定用品](1)
  • ADC(1)
  • SIGLENT(1)
  • GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpib」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280インターフェースUSB&GPIB電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
129,800税込142,780
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~36VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
89,980税込98,978
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
gpib コネクタ特集