絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
160件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削油 レヂトン切削油レヂトン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RMCOエマルジョン型汎用切削油
仕様防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格危険物の類別非危険物
削磨くん(カップ型) レヂトン削磨くん(カップ型)レヂトン
8,998税込9,898
1箱(25枚)
翌日出荷
多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
ラフサイド レヂトンラフサイドレヂトン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷
シルバーの切れ味とゴールドのカット数を待ち合わせた切断砥石
用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度36穴径(mm)25.4砥粒A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2970硬度P最高使用周速度(m/s)64
ベルトNO.3/R500 レヂトンベルトNO.3/R500レヂトン
9,798税込10,778
1箱(25個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
プラチナハイブリッド405 レヂトンプラチナハイブリッド405レヂトン
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
可変密度型切断砥石です。
粒度24穴径(mm)25.4砥粒MA硬度TM最高使用周速度(m/s)64
ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型レヂトン
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石適合材アルミ穴径(mm)22
ナクスヂスク 弾性砥石 レヂトンナクスヂスク 弾性砥石レヂトン
5,498税込6,048
1箱(20個)
3日以内出荷
受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
DTファイナルネオ レヂトンDTファイナルネオレヂトン
2,898税込3,188
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性・研磨製抜群 研削作業に最適環境を作り出すレヂトン研削製品。
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒A(酸化アルミニウム)
薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン レヂトン薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブンレヂトン
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石 金の虎 レヂトン切断砥石 金の虎レヂトン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
5日以内出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)仕様B3F粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ硬度T最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
アスカレッドⅡ替刃 レヂトンアスカレッドⅡ替刃レヂトン
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
刃高(mm)7ボス径20穴径(Φmm)3寸法PCD(mm)35
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン
729税込802
1箱(5枚)
欠品中
切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。粒度46砥粒A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
ドライカッター ウルトラセグメントタイプ 乾式用ハイグレード レヂトンドライカッター ウルトラセグメントタイプ 乾式用ハイグレードレヂトン
6,198税込6,818
1枚
4日以内出荷
スリット入りにて放熱・切れ味UP レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7.0
ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード レヂトンドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレードレヂトン
6,198税込6,818
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
スリットの変わりに交互にウェーブ状凹凸入れる レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7.0
ダイヤモンドペースト専用希釈液 レヂトンダイヤモンドペースト専用希釈液レヂトン
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途ダイヤモンドペースト専用うすめ液付属品専用スポイトタイプ油性
スポンヂヂスク レヂトンスポンヂヂスクレヂトン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
アスカレッドⅡ レヂトンアスカレッドⅡレヂトン
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から4日以内出荷
面切りが可能、ウェーブタイプの切断刃。 レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7ボス径20適合被削材種コンクリート、レンガ、石材等寸法PCD(mm)35
ヘアラインサンダー レヂトンヘアラインサンダーレヂトン
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業定格時間(分)30付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
金の虎 レヂトン金の虎レヂトン
9,598税込10,558
1箱(10枚)
翌日出荷
穴径(Φmm)25.4
シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトンシルバーヂスク(ジルコニア)レヂトン
19,980税込21,978
1箱(25枚)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
砥粒Z
感謝箱セット レヂトン感謝箱セットレヂトン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
粒度60硬度P砥粒AZ
黒皮サンダー用ベルト レヂトン黒皮サンダー用ベルトレヂトン
8,598税込9,458
1箱(10本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
No.1・No.2・No.3
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
ドライカップDXーⅡ レヂトンドライカップDXーⅡレヂトン
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。
用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に外径(Φmm)100ダイヤ寸法(mm)高4.5ダイヤ幅(mm)7穴径(mm)20付属カラー(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
コードレススイングローラーCLSR-50用充電器適合機種:CLSR-50 レヂトンコードレススイングローラーCLSR-50用充電器適合機種:CLSR-50レヂトン
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
コードレススイングローラーCLSR-50用充電器。 ※バッテリーは別売です。
仕様●適合機種:CLSR-50アズワン品番67-5958-13
コードレススイングローラーCLSR-50用バッテリー 適合機種:CLSR-50 電圧・容量:36V・2.5Ah/18V・5.0Ah レヂトンコードレススイングローラーCLSR-50用バッテリー 適合機種:CLSR-50 電圧・容量:36V・2.5Ah/18V・5.0Ahレヂトン
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
コードレススイングローラーCLSR-50用バッテリー。 電池残量表示(4段階)搭載。 ※充電器は別売です。
仕様●適合機種:CLSR-50●電圧・容量:36V・2.5Ah/18V・5.0Ah●充電時間:約25分(充電器UC18YDL使用時)アズワン品番67-5958-12
切断砥石レンガ用 1枚 レヂトン切断砥石レンガ用 1枚レヂトン
209税込230
1枚
翌々日出荷
レンガ切断専用品です。レンガ切断安価汎用品です。
用途レンガ切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:C36M材質炭化珪素、ガラス、樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100x2.2x15最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン切断砥石 金の卵 1枚レヂトン
279税込307
1枚
翌々日出荷
薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80m/s
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
1,498税込1,648
1個(5枚)
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
289税込318
1枚ほか
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断砥石金属用180 1枚 レヂトン切断砥石金属用180 1枚レヂトン
459税込505
1枚
当日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)180×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
金の亀 1枚 レヂトン金の亀 1枚レヂトン
369税込406
1枚
翌々日出荷
切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用125 1枚 レヂトン切断砥石金属用125 1枚レヂトン
379税込417
1枚
翌々日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)125×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用150 1枚 レヂトン切断砥石金属用150 1枚レヂトン
389税込428
1枚
翌々日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)150×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
EX100赤 1枚 レヂトンEX100赤 1枚レヂトン
299税込329
1枚
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
黒皮サンダー レヂトン黒皮サンダーレヂトン
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
ドライカップDX 十字型 レヂトンドライカップDX 十字型レヂトン
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
メタルソー 370Xシリーズ レヂトンメタルソー 370Xシリーズレヂトン
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
メタルソー 370Xシリーズ レヂトンメタルソー 370Xシリーズレヂトン
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
メタルソー 370Xシリーズ レヂトンメタルソー 370Xシリーズレヂトン
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
仕様●丸鋸刃寸法:370×2.5●ボア径:45●寸法・サイドピン:66×11×4●対象機種(メーカー):日立・高速・日東●ピッチ:P6アズワン品番65-9576-12
シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトンシルバーヂスク(ジルコニア)レヂトン
11,980税込13,178
1箱(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
耐久性・研磨性抜群! センターカットのペーバー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様。
用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800内径(Φmm)22外径(Φmm)180砥粒Z適合材ステンレス/一般金属/非金属