絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
160件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアラインサンダー レヂトンヘアラインサンダーレヂトン
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。 作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業電圧(V)100電流(A)11ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30質量(kg)5.4付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁
削磨くん(オフセット型) レヂトン削磨くん(オフセット型)レヂトン
8,998税込9,898
1箱(25枚)
翌日出荷
多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用外径(mm)105穴径(mm)15タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ワンタッチワンダーヂスク WRC80 レヂトンワンタッチワンダーヂスク WRC80レヂトン
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
ワンタッチワンダーヂスク WRC60 レヂトンワンタッチワンダーヂスク WRC60レヂトン
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
ワンタッチワンダーヂスク WRC40 レヂトンワンタッチワンダーヂスク WRC40レヂトン
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
粒度40砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10外径(Φmm)100
ワンタッチワンダーヂスク WRA80 レヂトンワンタッチワンダーヂスク WRA80レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付できるタイプが新登場
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
ワンタッチワンダーヂスク WRA60 レヂトンワンタッチワンダーヂスク WRA60レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付が可能なタイプが新登場。
粒度60砥材アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10外径(Φmm)100
ワンタッチワンダーヂスク WRA120 レヂトンワンタッチワンダーヂスク WRA120レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10個)
5日以内出荷
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーにワンタッチで取付け可能なタイプが新登場
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
ワンタッチワンダーヂスク WRA100 レヂトンワンタッチワンダーヂスク WRA100レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
メタルソー レヂトンメタルソーレヂトン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
マッハソー レヂトンマッハソーレヂトン
4,698税込5,168
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
ベルトNO.3/R1000 レヂトンベルトNO.3/R1000レヂトン
8,498税込9,348
1箱(10個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
ベルトNO.2/R500 レヂトンベルトNO.2/R500レヂトン
9,998税込10,998
1箱(25個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途やや粗目粒度30使用砥石C
ベルトNO.2/R1000 レヂトンベルトNO.2/R1000レヂトン
9,598税込10,558
1箱(10個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途やや粗目粒度30使用砥石C
ベルトNO.1/R500 レヂトンベルトNO.1/R500レヂトン
11,980税込13,178
1箱(25個)
翌日出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途かなり粗目粒度24使用砥石C
ベルトNO.1/R1000 レヂトンベルトNO.1/R1000レヂトン
9,898税込10,888
1箱(10個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途かなり粗目粒度24使用砥石C
バンドソー レヂトンバンドソーレヂトン
44,980税込49,478
1箱(5個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
パワーエイト レヂトンパワーエイトレヂトン
3,500税込3,850
1箱(10個)
3日以内出荷
ステンレス・金属用/充電式グラインダー用
用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
ハイパーヂスク レヂトンハイパーヂスクレヂトン
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷
研削性能が非常に高いセラミック研磨布を使用しているので作業効率が大幅に向上します。 オフセット砥石に比べ研削能力、耐久性に優れ、仕上げ目が細かい オフセット砥石に比べ振動、火花、騒音が少なく作業者にやさしい設計です。
用途一般鋼の溶接ビードカット、面取り、バリ取り等に最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ハイパーG7高速度用 レヂトンハイパーG7高速度用レヂトン
19,980税込21,978
1箱(25個)
翌々日出荷
今までの研削砥石の常識を覆す驚異の能力
外径(mm)180粒度36穴径(mm)22.23厚さ(mm)7砥粒SAZ最高使用周速度(m/s)80
ナクスヂスク弾性砥石(平型)ストレート型 レヂトンナクスヂスク弾性砥石(平型)ストレート型レヂトン
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
穴径(mm)22仕様弾性砥石適合材アルミ
ドライカップ レヂトンドライカップレヂトン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドライカッター [研削用] レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。 特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
用途コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断
ダイヤモンドペースト レヂトンダイヤモンドペーストレヂトン
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドカッター レヂトンダイヤモンドカッターレヂトン
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シルバーヂスク レヂトンシルバーヂスクレヂトン
18,980税込20,878
1箱(25個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕上がり抜群!研磨性抜群! 多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用) センターカットのペーパー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
YRY180G丸ノコセット レヂトンYRY180G丸ノコセットレヂトン
76,980税込84,678
1個
翌日出荷
厚鋼20mm以上もサクサク切断可能なMG180のチップソー2枚+1枚サービス やまびこ新ダイワB18NⅡ(LEDライト付) 1台セット きれいな切断面 焼けない、溶けない、バリがでない プレミアムな切れ味 最大切断深度60mm(無段階調整) 鉄・ステン兼用刃 電気ブレーキ付 強力1300Wモーター 耐熱性に優れた軽合金製ダストケース
用途切断セット内容新ダイワB18N2-F+マッハソーMG180×3枚適合材
OP レヂトンOPレヂトン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ヘアーラインサンダー用スポンジローラー レヂトンヘアーラインサンダー用スポンジローラーレヂトン
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
ダイヤモンドスプレー レヂトンダイヤモンドスプレーレヂトン
4,498税込4,948
1本
26日以内出荷
ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
【専用タイプ】ALC用 レヂトン【専用タイプ】ALC用レヂトン
62,980税込69,278
1箱(20枚)
4日以内出荷
C砥材使用の切断砥石。
用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
ワンタッチワンダーヂスク レヂトンワンタッチワンダーヂスクレヂトン
4,498税込4,948
1箱(10枚)
翌日出荷
高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨外径×穴径(Φmm)100×15(M10)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600穴径(Φmm)15適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
黒皮サンダー R500 レヂトン黒皮サンダー R500レヂトン
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削ベルト幅W×長さL(mm)50×550付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個質量(kg)4電圧100V 6.5A 30分定格消費電力(W)620周速(m/min)(ベルト)2200
SPEEDER 専用砥石 レヂトンSPEEDER 専用砥石レヂトン
5,998税込6,598
1箱(5枚)
翌日出荷
新たな領域に挑戦する切断砥石
穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300粒度、硬度MA30RM寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×3.0×25.4最高使用周速度(m/s)80
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)レヂトン
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断厚さ(mm)2.5粒度30砥粒PW(酸化アルミニウム)
HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトンHL-105用ヘアーラインサンダー用ベルトレヂトン
9,698税込10,668
1箱(25本)
翌日出荷から5日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど
HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトンHL-103用ヘアーラインサンダー用ベルトレヂトン
6,898税込7,588
1箱(10本)
5日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100適合材ステンレス、アルミなど
ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード 磁器タイル・瓦用 レヂトンドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード 磁器タイル・瓦用レヂトン
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
適合材磁器タイル・瓦
マッハソー PC135(鉄・ステンレス兼用 サーメット刃) レヂトンマッハソー PC135(鉄・ステンレス兼用 サーメット刃)レヂトン
7,198税込7,918
1枚
5日以内出荷
ハイパーグリーンセブン(高速度用180) レヂトンハイパーグリーンセブン(高速度用180)レヂトン
17,980税込19,778
1箱(25枚)
翌日出荷
厚さ(mm)7穴径(Φmm)22.23砥粒SAZ外径(mm)180
エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石)レヂトン
3,788税込4,167
1箱(10枚)
8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度PA 30 P厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)100砥粒PA(酸化アルミニウム)主要切断材料金属