カテゴリ

  • 研磨材(35)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
  • レヂトン
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ニッセイ(32)
  • RS PRO(32)
  • SMC(30)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • S.I.C.(SHINDO)(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • エスコ(21)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • コスモスビード(18)
  • アイトス(17)
  • トヨタ(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • 日本ケミコン(15)
  • NEG(日電理化硝子)(13)
  • Kawasaki(13)
  • Igus(イグス)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-015」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(210件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(6件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
  • 切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン

    切断砥石 アルミ・FRP用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン

    高性能オフセット砥石 ハイパーGT

    レヂトン
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷
    高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
    用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン

    切断砥石 金の卵 5枚組

    レヂトン
    1,298税込1,428
    1個(5枚)
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 金の卵 金八 レヂトン

    切断砥石 金の卵 金八

    レヂトン
    498税込548
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 金の卵ストロング レヂトン

    金の卵ストロング

    レヂトン
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
    硬度P砥粒AZ
  • 切断砥石 コンクリート・石材 レヂトン

    切断砥石 コンクリート・石材

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途コンクリート・石材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • エクストラワン レヂトン

    エクストラワン

    レヂトン
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
    用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×主要切断材料ステンレス・金属外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80
  • 超高性能切断砥石 純金 レヂトン

    超高性能切断砥石 純金

    レヂトン
    2,098税込2,308
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
    用途ステンレス・金属の切断粒度60硬度P適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS レヂトン

    弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS

    レヂトン
    5,198税込5,718
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼にも難研削材であるステンレスにも対応。多種類の粒度を展開しており、重研削から軽研削まで幅広い用途に対応。独自の砥粒配合により、作業負担を軽減。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
    用途一般鋼、ステンレスなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削など幅広い研削作業に厚さ(mm)3穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
  • エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石) レヂトン

    エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)

    レヂトン
    3,798税込4,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
    用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断厚さ(mm)2.5粒度30砥粒PW(酸化アルミニウム)
  • EPカッター レヂトン

    EPカッター

    レヂトン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
    適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
  • 切断砥石 タイル・レンガ用 レヂトン

    切断砥石 タイル・レンガ用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    タイル・レンガ用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途タイル・レンガの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 削郎(けずろう)緑 レヂトン

    削郎(けずろう)緑

    レヂトン
    9,198税込10,118
    1箱(25枚)
    当日出荷
    外径(mm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36P砥粒SA
  • レヂトン金の亀 レヂトン

    レヂトン金の亀

    レヂトン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
    用途ステンレス用・金属用仕様両面補強粒度50厚さ(mm)1.9穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度B2F外径(Φmm)105砥粒MAZ主要切断材料ステンレス・金属結合度X最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 ステンレス用 レヂトン

    切断砥石 ステンレス用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン レヂトン

    薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン

    レヂトン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
    粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • 切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン

    切断砥石 金の卵 1枚

    レヂトン
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトン

    エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)

    レヂトン
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
    用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
  • 削磨くん(カップ型) レヂトン

    削磨くん(カップ型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
  • 切断砥石 金の虎 1枚 レヂトン

    切断砥石 金の虎 1枚

    レヂトン
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
    用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
  • マルチセブン 1枚 レヂトン

    マルチセブン 1枚

    レヂトン
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。
    用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン

    切断砥石 金の卵 1枚

    レヂトン
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • EX100赤 1枚 レヂトン

    EX100赤 1枚

    レヂトン
    299税込329
    1枚
    翌々日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • 金の亀 1枚 レヂトン

    金の亀 1枚

    レヂトン
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • エクストラカット EX100 レヂトン

    エクストラカット EX100

    レヂトン
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • ハイパーGM レヂトン

    ハイパーGM

    レヂトン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!。重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス用粒度36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72
  • パワーエイト レヂトン

    パワーエイト

    レヂトン
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ステンレス・金属用/充電式グラインダー用
    用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
  • エクストラカット EX100 レヂトン

    エクストラカット EX100

    レヂトン
    1,498税込1,648
    1個(5枚)
    当日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン

    ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用

    レヂトン
    2,198税込2,418
    1箱(8枚)ほか
    5日以内出荷
    【最適な粒度設計】。切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】。高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。【特殊製法による高耐久設計】。特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。【ウルトラマンシリーズ】。0.8ミリ:ウルトラセブン。1.0ミリ:ウルトラマン。1.5ミリ:ウルトラマンA(エース)。2.3ミリ:ウルトラマンタロウ
    用途ステンレス・一般鋼用材質ホワイトアルミナ、樹脂、ガラス穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105
  • ドライカップ レヂトン

    ドライカップ

    レヂトン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ドライカッター [研削用] レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。 特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
    用途コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断
  • 削磨くん(オフセット型) レヂトン

    削磨くん(オフセット型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    8日以内出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用外径(mm)105穴径(mm)15タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石) レヂトン

    エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石)

    レヂトン
    3,788税込4,167
    1箱(10枚)
    8日以内出荷
    両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
    用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度PA 30 P厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)100砥粒PA(酸化アルミニウム)主要切断材料金属