絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

気高電機

気高電機のページです。気高電機は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]] 気高電機移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]]気高電機
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。
用途水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。電源(V)三相200トラスコ品番114-5753セット内容温風発生機本体 ホース8m ホーススタンド 標準ノズル ブースシャッター 移動キャスター材質筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT容量(kW)4.8幅(mm)400質量(kg)40高さ(mm)821奥行(mm)400消費電力(W)4800温度範囲(℃)60~80最大静圧(kPa)4.65電源コード(m)10騒音値(dB)90最大風量(m3/min)3吐出口径(mm)38吸込口径(Φmm)38最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.65/4.65最大風量(m3/h)(50/60Hz)3.0/3.0