絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

REX(レッキス工業)

REX(レッキス工業)のページです。REX(レッキス工業)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名レッキス工業株式会社
所在地〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1缶
    当日出荷
    JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
    用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル 50W-R

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(10L)
    当日出荷
    ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
    用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1缶
    当日出荷
    地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
    用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    当日出荷
    自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • フレキシブル管ストリッパ32A REX(レッキス工業)

    フレキシブル管ストリッパ32A

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
    付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    短管が無駄なく使えます。 内ライニング鋼管にも最適です。
    種別アタッチメント
  • パイプカッタ REX(レッキス工業)

    パイプカッタ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れている。
    用途鋼管の切断種別パイプカッタ
  • 自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC HSS

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1組
    当日出荷
    種別チェーザ
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)

    ステンレス管用カッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    レッキス パイプマシン用替刃
    用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)(5件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。 ローラーと刃にベアリングを採用しています。
    肉厚(mm)(最大)1.2適合替刃RB3042SK
  • パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    用途鋼管用摘要鋼管用
  • 替刃 2RG チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RG チェーザ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1組
    当日出荷
    用途水道・ガス管用適合機種2R3ねじ切器種別替刃チェーザ質量(g)250
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • 手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷
    40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
    用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • マシン用カッタ替刃(鋼管用) REX(レッキス工業)

    マシン用カッタ替刃(鋼管用)

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味です。
    用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50
  • マンティス180のこ刃 REX(レッキス工業)

    マンティス180のこ刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(5本)
    当日出荷
    XB180WS、XB180WAの標準付属品です。 耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。
    トラスコ品番122-9478材質ハイス質量(g)170
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    しっかり締め付け、耐久性に優れています
    用途鋼管用
  • パイプマシン用カーボンブラシ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用カーボンブラシ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1組(2個)
    当日出荷
    質量(g)15
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。
    トラスコ品番327-0629全長(mm)57質量(g)130肉厚(mm)(最大)1.2切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)適合替刃RB22K
  • チェーンバイス REX(レッキス工業)

    チェーンバイス

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
    トラスコ品番244-2124質量(kg)19.6高さ(mm)964適合パイプ6A-150A(1/8~6)
  • パイプ受台 REX(レッキス工業)

    パイプ受台

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    加工時に長尺パイプを安定して支えます。
    適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倣いチェーザ REX(レッキス工業)

    倣いチェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1組
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950トラスコ品番122-8340種別替刃チェーザ幅(mm)20質量(kg)0.78サイズ倣い式自動 2 1/2~4
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
    用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。トラスコ品番809-4544全長(mm)330質量(g)870ベアリング14適合パイプ裸鋼管回転半径(mm)222~250適合範囲(mm)外径:12~67
  • トーチ・アン REX(レッキス工業)

    トーチ・アン

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 空気調節機能付です。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。仕様電子着火式トラスコ品番123-0662質量(g)700内容量(g)200火炎温度(℃)1500発熱量(kcal/h)2000燃焼時間(分)55/缶
  • ポリカンナ替刃 REX(レッキス工業)

    ポリカンナ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    交換が容易です。
    用途ポリカンナ用の替刃トラスコ品番760-4891質量(kg)0.2寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
  • マシン用カッター替刃 REX(レッキス工業)

    マシン用カッター替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    適合本体N20A,S25A,NS25A
  • RT20Nツバ出シ用クランプ REX(レッキス工業)

    RT20Nツバ出シ用クランプ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-4681適合機種RT20N質量(g)250
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。
    用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
  • 替刃 2RC チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RC チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1組
    当日出荷
    用途薄鋼電線管用適合機種2RCねじ切器種別替刃チェーザ質量(g)250
  • 工業用内視鏡 REX(レッキス工業)

    工業用内視鏡

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥94,095~税込¥103,505~
    1台
    5日以内出荷
    カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。上下左右4方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
    首振り(WAY)4
  • 配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー REX(レッキス工業)

    配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    3日以内出荷
    1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
    用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管JW、PWA規格
  • 替刃 2RC チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RC チェーザ

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1組
    当日出荷
    用途薄鋼電線管用適合機種2RCねじ切器
  • パイプマシン N100A REX(レッキス工業)

    パイプマシン N100A

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
    セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカタンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)本体質量(kg)123本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
  • チューブカッタ替刃 被覆銅管 REX(レッキス工業)

    チューブカッタ替刃 被覆銅管

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途被覆銅管、裸銅管トラスコ品番327-0548質量(g)20
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌日出荷
    バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
    電源(V)AC100消費電力(W)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
  • ねじ切りオイル 246-R REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル 246-R

    REX(レッキス工業)(10件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(18L)
    欠品中
    ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
    用途一般配管用種別ねじ切油タイプ246-R適合工具一般配管危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性