REX(レッキス工業)

REX(レッキス工業)のページです。REX(レッキス工業)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在568件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名レッキス工業株式会社
所在地〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号
568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)
    4,798税込5,278
    1缶
    当日出荷
    低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
    用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶
    当日出荷
    JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
    用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶
    当日出荷
    地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
    用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    短管が無駄なく使えます。 内ライニング鋼管にも最適です。
    種別アタッチメント
  • 自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
  • フレキシブル管ストリッパ32A REX(レッキス工業)

    フレキシブル管ストリッパ32A

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
    付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
  • RBチューブカッター REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル 50W-R

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(10L)
    当日出荷
    ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
    用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。 ローラーと刃にベアリングを採用しています。
    肉厚(mm)(最大)1.2適合替刃RB3042SK
  • 自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC HSS

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1組
    当日出荷
    種別チェーザ
  • パイプカッタ REX(レッキス工業)

    パイプカッタ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れている。
    用途鋼管の切断種別パイプカッタ
  • 替刃 2RG チェーザ REX(レッキス工業)

    替刃 2RG チェーザ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1組
    当日出荷
    用途水道・ガス管用適合機種2R3ねじ切器種別替刃チェーザ質量(g)250
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)

    ステンレス管用カッタ替刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    レッキス パイプマシン用替刃
    用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
  • 手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
    用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
  • パイプバイス REX(レッキス工業)

    パイプバイス

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    しっかり締め付け、耐久性に優れています
    用途鋼管用
  • パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途鋼管用摘要鋼管用
  • チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)

    チューブカッター用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    質量(g)30
  • パイプねじ切り機 REX(レッキス工業)

    パイプねじ切り機

    REX(レッキス工業)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ5/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)15.88適合管外径(インチ)5/8
  • トーチ・アン 替ガスボンベ REX(レッキス工業)

    トーチ・アン 替ガスボンベ

    REX(レッキス工業)
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様電子着火式トラスコ品番281-4919質量(g)370タイプねじ込み式
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ1/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)6.35適合管外径(インチ)1/4
  • クランプ REX(レッキス工業)

    クランプ

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • パイプマシン用カーボンブラシ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用カーボンブラシ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(2個)
    当日出荷
    質量(g)15
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)

    フレキシブル管カッタ 25N

    REX(レッキス工業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
    用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ3/8"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)9.52適合管外径(インチ)3/8
  • マシン用カッタ替刃(鋼管用) REX(レッキス工業)

    マシン用カッタ替刃(鋼管用)

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味です。
    用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50
  • パイプマシン用ストレーナー REX(レッキス工業)

    パイプマシン用ストレーナー

    REX(レッキス工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ3/4"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)19.05適合管外径(インチ)3/4
  • RBチューブカッター替刃(ステン REX(レッキス工業)

    RBチューブカッター替刃(ステン

    REX(レッキス工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽くシャープな切れ味です。
    用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40
  • N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用) REX(レッキス工業)

    N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)

    REX(レッキス工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味で長寿命です。
    用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業)

    バンドソー用のこ刃

    REX(レッキス工業)
    23,980税込26,378
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
  • マンティス180のこ刃 REX(レッキス工業)

    マンティス180のこ刃

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(5本)
    当日出荷
    XB180WS、XB180WAの標準付属品です。 耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。
    トラスコ品番122-9478材質ハイス質量(g)170
  • XBminiのこ刃 REX(レッキス工業)

    XBminiのこ刃

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番540-0663適合機種XB125mini/120Amini種類ハイス山数14
  • 新冷媒2種ライナ REX(レッキス工業)

    新冷媒2種ライナ

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
    サイズ1/2"タイプインチサイズ用適合管外径(Φmm)12.7適合管外径(インチ)1/2
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。適合機種RB28S・30MINIS適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
  • 自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2