絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(4,412)
- ホンダ(6,338)
- トヨタ(4,175)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,615)
- スズキ(3,422)
- TRUSCO(2,986)
- Kawasaki(2,493)
- MAZDA(マツダ)(2,410)
- エスコ(2,337)
- ニッサン(1,829)
- 大阪魂(1,689)
- Panasonic(パナソニック)(1,501)
- スバル(1,435)
- コクヨ(1,049)
- ダイハツ(1,031)
- SK11(962)
- ノーブランド(922)
- ミツビシ(882)
- マキタ(878)
- アズワン(873)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)のページです。REX(レッキス工業)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | レッキス工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号 |

ねじ切りオイル 50W-R
REX(レッキス工業)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(10L)当日出荷ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
フレキシブル管ストリッパ32A
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
ステンレス管用カッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レッキス パイプマシン用替刃用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
マシン用カッタ替刃(鋼管用)
REX(レッキス工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷優れた切れ味です。用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50
マンティス180のこ刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(5本)当日出荷XB180WS、XB180WAの標準付属品です。 耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。トラスコ品番122-9478材質ハイス質量(g)170
RBチューブカッター
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。トラスコ品番327-0629全長(mm)57質量(g)130肉厚(mm)(最大)1.2切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)適合替刃RB22K
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥459,800~税込¥505,780~1台3日以内出荷1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管JW、PWA規格
パイプマシン N100A
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカタンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)本体質量(kg)123本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。電源(V)AC100消費電力(W)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
ねじ切りオイル 246-R
REX(レッキス工業)(10件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(18L)欠品中ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律用途一般配管用種別ねじ切油タイプ246-R適合工具一般配管危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性