556件中 521556
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット式オスタ型パイプねじ切器 REX(レッキス工業)ラチェット式オスタ型パイプねじ切器REX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548質量(kg)12ねじ切り能力1/2~2適合パイプ水道・ガス管用
チューブカッタ替刃 裸銅管 REX(レッキス工業)チューブカッタ替刃 裸銅管REX(レッキス工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途裸銅管トラスコ品番327-0637質量(g)10
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
チップ高さX(mm)7
2RC用チェーザ REX(レッキス工業)2RC用チェーザREX(レッキス工業)
5,898税込6,488
1組
当日出荷
質量(g)250
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トーチ・アン REX(レッキス工業)トーチ・アンREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。 空気調節機能付です。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。火炎温度(℃)1600燃焼時間(分)55/缶仕様電子着火式トラスコ品番123-0671質量(g)710発熱量(kcal/h)2000
手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用その他チェーザは別売りです。
パイプカッタ・替刃 REX(レッキス工業)パイプカッタ・替刃REX(レッキス工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
摘要CUT-50トラスコ品番122-9800質量(g)30適合種別パイプカッター適合品番CUT-50
自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド ADREX(レッキス工業)
98,980税込108,878
1台
当日出荷
用途標準仕様(鋼管用)
ドレンカンカッタ25用替刃 REX(レッキス工業)ドレンカンカッタ25用替刃REX(レッキス工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
適合機種Model N42D
ドレンカンカッタ40用替刃 REX(レッキス工業)ドレンカンカッタ40用替刃REX(レッキス工業)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
適合機種Model N67D
ドレンカンカッタ65用替刃 REX(レッキス工業)ドレンカンカッタ65用替刃REX(レッキス工業)
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷
バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし切粉もなく、直角に美しく切断適応パイプ径 呼び 50・65用
適合機種ドレン管カッタ65呼び径適合パイプ径:50・65本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管
ソーラーパネルPB-ASP-200 REX(レッキス工業)ソーラーパネルPB-ASP-200REX(レッキス工業)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
ポータブル電源 PB-AR20Proオプション品のソーラーパネルです。
その他【ワイヤレス充電×2】最大30W付属品AC充電ケーブル質量(kg)16.7タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【充電】0~+40【放電】-10~+40外形(mm)413x312x265入力【AC】100~120V 50/60Hz ~15AMax【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:+20~+30関連資料(0.8MB)動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152
洗浄ホース REX(レッキス工業)洗浄ホースREX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
適合機種標準付属:GSB1520、GSB730、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、440GF長さ(m)12内径(Φmm)12
洗浄ホース REX(レッキス工業)洗浄ホースREX(レッキス工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、オプション:GSB1520長さ(m)9内径(Φmm)9.5
バリオアダプター REX(レッキス工業)バリオアダプターREX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種オプション:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-RG、SB1520、GSB730、GSB1030-sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、GF430、730GF、440GF、560GF
ランス REX(レッキス工業)ランスREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様LC-11適合機種オプション:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-RG、SB1520、GSB730、GSB1030-sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、440GF、560GF形式LC-11
洗浄ガン REX(レッキス工業)洗浄ガンREX(レッキス工業)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様4P-P30-3S適合機種標準付属:1538DSB形式4P-P30-3S
洗浄ガン REX(レッキス工業)洗浄ガンREX(レッキス工業)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
カプラ式です。
仕様4P-PF22-3S適合機種標準付属:GSB730、GSB1030-sd、GE430-R、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF形式4P-PF22-3S
FAノズル(自在角度) REX(レッキス工業)FAノズル(自在角度)REX(レッキス工業)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様FA/M(樹脂)適合機種440153、440155、440156、440158、440167、440168、440178、440179
ランス REX(レッキス工業)ランスREX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GSB730、GSB1030sd、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R、GE430-R、1538DSB、GF430、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF長さ(mm)700形式LC-7
洗浄ガン REX(レッキス工業)洗浄ガンREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
カプラ式です。
適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R形式3P-PF22-3S
エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機(防音型)REX(レッキス工業)
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)90形式GSB1520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約6.5吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)15.0
エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機(防音型)REX(レッキス工業)
919,800税込1,011,780
1台
翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm質量(kg)100形式GSB1030SD寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約5.4吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)10.0
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)41形式GE1013-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.6吐出水量(L/min)13最大圧力(MPa)10.0
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm質量(kg)49形式GB160SD-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)24形式JQ820GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力4.0PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)8
エンジン式洗浄機(簡易防音型) REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機(簡易防音型)REX(レッキス工業)
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ250mm質量(kg)50形式GE430-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)4.0
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)24形式JQ1011GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)27形式JQ1011G-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm質量(kg)55.0形式GF730-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650モーター出力6.4PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
転造往復台セット REX(レッキス工業)転造往復台セットREX(レッキス工業)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
転造往復台セット 40A
適合サイズ40ARoHS指令(10物質対応)対応
転造カッタ受 REX(レッキス工業)転造カッタ受REX(レッキス工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
転造カッタ受 100A用
適合サイズ100ARoHS指令(10物質対応)対応
ねじ転造機 REX(レッキス工業)ねじ転造機REX(レッキス工業)
759,800税込835,780
1台
3日以内出荷
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。転造ヘッドなしです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3段変速36/20/11(60Hz)・30/16.5/9(50Hz)モーター単相100V/200V/両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター能力ねじ転造:3/8B-2.1/2Bタンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558本体質量(kg)123
2RG チェーザ REX(レッキス工業)2RG チェーザREX(レッキス工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
シンダス50 REX(レッキス工業)シンダス50REX(レッキス工業)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
配管の長さを一発測定。
用途塩ビ配管において、45°エルボを2ヶ用いて編芯配管作業を行う際の寸法測定。適合サイズ50A測定値最大415mm