6ページ目:

562件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ベアリング付き。
用途RB22用。適合機種RB22適合パイプ銅管
RB67M用替ローラ REX(レッキス工業)RB67M用替ローラREX(レッキス工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ベアリング付き。
用途RB67M用。適合パイプ薄肉ステンレス鋼管溝付
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ベアリング付き。
用途RB67PE用。適合機種RB67PE適合パイプPE管
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RB67S用。適合機種RB67S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RB67用。適合機種RB67適合パイプ銅管
RBチューブカッタ REX(レッキス工業)RBチューブカッタREX(レッキス工業)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管全長(mm)57質量(g)130種類裸銅管用形式RB22ベアリング5動作半径(mm)43適合管外径(Φmm)3~22
レジューサー REX(レッキス工業)レジューサーREX(レッキス工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
タイプM27-A
エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機(防音型)REX(レッキス工業)
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ150mm質量(kg)49形式GB160-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×508×581モーター出力4.5PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約10.0吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機(防音型)REX(レッキス工業)
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm質量(kg)95形式GSB730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600モーター出力6.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約7.5吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
水の遠投距離が18mです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途家屋解体現場等の防塵作業に。 マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm質量(kg)36.0形式GF430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)633×490×578モーター出力4.0PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)4.0
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
759,800税込835,780
1台
翌々日出荷
吸水揚程が約3mの強力自吸ポンプです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ500mm質量(kg)97.0形式560GF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×600×730モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約4.6吐出水量(L/min)60最大圧力(MPa)5.0
エンジン式洗浄機(簡易防音型) REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機(簡易防音型)REX(レッキス工業)
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ150mm質量(kg)45形式GE160-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×445×653モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16.0
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
仕様洗管能力:~Φ150mm質量(kg)28形式JA160GL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×440×695モーター出力4.7PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約2.5吐出水量(L/min)12最大圧力(MPa)16
ケーブルセット REX(レッキス工業)ケーブルセットREX(レッキス工業)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
適合機種GLS1616S径(Φmm)カメラヘッド:16ケーブル長(m)16有効長(m)15ケーブル径(Φmm)16
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
77,980税込85,778
1枚
翌々日出荷
18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。形式RD-SAW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
65,980税込72,578
1枚
翌々日出荷
16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。形式RD-SAW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
52,980税込58,278
1枚
翌々日出荷
14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。形式RD-SAW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
39,980税込43,978
1枚
翌々日出荷
12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。形式RD-SAW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。形式RD-SAW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
77,980税込85,778
1枚
翌々日出荷
18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。形式RD-SCW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
65,980税込72,578
1枚
翌々日出荷
16インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。形式RD-SCW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
52,980税込58,278
1枚
翌々日出荷
14インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。形式RD-SCW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
39,980税込43,978
1枚
翌々日出荷
12インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。形式RD-SCW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
10インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。形式RD-SCW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
95,980税込105,578
1枚
翌々日出荷
サイズ14”最高回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2取付穴径(Φmm)20刃高(mm)8
自動オープン転造ヘッド REX(レッキス工業)自動オープン転造ヘッドREX(レッキス工業)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。
適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。
用途熔接用の外面取り加工に。サイズ65A-100A種類グルービング用
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
ベベリングバイト REX(レッキス工業)ベベリングバイトREX(レッキス工業)
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
倣い。REXパイプマシンにセットして使用します。
用途溶接用の外面取り加工に。
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC2ボルトUNCボルト寸法2TPI4.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/2ボルトUNCボルト寸法1.1/2TPI6
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/4ボルトUNCボルト寸法1.1/4TPI7
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1ボルトUNCボルト寸法1TPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC7/8ボルトUNCボルト寸法7/8TPI9
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1/2ボルトUNCボルト寸法1/2TPI13
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC3/8ボルトUNCボルト寸法3/8TPI16
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16