556件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/4ボルトUNCボルト寸法1.1/4TPI7
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1ボルトUNCボルト寸法1TPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC7/8ボルトUNCボルト寸法7/8TPI9
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1/2ボルトUNCボルト寸法1/2TPI13
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC3/8ボルトUNCボルト寸法3/8TPI16
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 5/8ボルトUNCボルト寸法5/8TPI11
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 7/16ボルトUNCボルト寸法7/16TPI14
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
仕様HSS:160526適合ダイヘッド:290000幅(mm)23.8角度(°)55サイズ(inch)BSW W7/8ボルトWボルト寸法7/8TPI9
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:16C370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:16C360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)PT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161305適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15-20ATPI14
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16P100適合ダイヘッド:295252、295250、290129幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8-10ATPI18
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161350適合ダイヘッド:295660幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~3パイプサイズ65A-80ATPI8
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161330適合ダイヘッド:295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1.1/2~2パイプサイズ40A-50ATPI11.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161310適合ダイヘッド:295630、295633、295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~1.1/2パイプサイズ25A-40ATPI11.5
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:160303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
仕様HSS:166303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~ 3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
パイプマシン REX(レッキス工業)パイプマシンREX(レッキス工業)
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
形式F25A3-TCタンク容量(L)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inchモーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
ライトグルーブ REX(レッキス工業)ライトグルーブREX(レッキス工業)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A質量(kg)75形式RG150無負荷回転数(min-1[r.p.m])49本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
パイプマシン REX(レッキス工業)パイプマシンREX(レッキス工業)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
サイズ8A-25A形式F25A3ステンレス管仕様寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch適合パイプステンレス管モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)オイルタンク容量(L)1.5
配水用PE管融着工具 配水用コントローラー REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 配水用コントローラーREX(レッキス工業)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラートラスコ品番195-0373セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本幅(mm)331質量(kg)10.5高さ(mm)321奥行(mm)234使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管積水化学工業製 JW、PWA規格アズワン品番64-8365-24
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラーREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)適合管JW、PWA規格使用電源AC80~120V 45~65Hz
【レンタル】満水試験器 REX(レッキス工業)【レンタル】満水試験器REX(レッキス工業)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。 試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。 最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。 専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。 データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能 データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。 0.5mm単位の水位変化を表示 周囲温度測定 最大200Aの配管に設置可能
用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト)防塵・防滴IP67外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85本体質量(g)500性能保証温度、湿度-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH)保管温湿度範囲-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30~90%RH)電源単四乾電池×3本(アルカリ電池)接続配管適合:40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm)データ転送Bluetooth low energy転送仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位適合流体セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本サービス分類レンタル
HIサポートアダプター3 REX(レッキス工業)HIサポートアダプター3REX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
Hiサポートに使用する事で高さを自由に調整が可能です。
用途Hiサポートに使用することで高さの調整が可能。トラスコ品番216-5927質量(kg)3
バンドソー マンティス REX(レッキス工業)バンドソー マンティスREX(レッキス工業)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
消費電力(W)260電源AC100V電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)丸棒40トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200全幅(mm)310全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)鋼管(A)50切断角度(°)90
バンドソー マンティス REX(レッキス工業)バンドソー マンティスREX(レッキス工業)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断消費電力(W)260電源AC100V電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)丸棒40トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200全幅(mm)310全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)鋼管(A)50切断角度(°)90
小型パイプマシン REX(レッキス工業)小型パイプマシンREX(レッキス工業)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付) REX(レッキス工業)融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)REX(レッキス工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しにトラスコ品番760-5072セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本質量(kg)1適合管JW、PWA規格
配水用マルチサドルクランプ150 REX(レッキス工業)配水用マルチサドルクランプ150REX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
用途分水サドル、サドル付分水栓の固定にトラスコ品番760-5056質量(kg)3.3サイズ50~150適合管JW規格
配水用コールドリング REX(レッキス工業)配水用コールドリングREX(レッキス工業)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
用途管の保持、復元に適合管JW規格
ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)ソケットスクレーパ150替刃(JW・PWA)REX(レッキス工業)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
トラスコ品番760-5099適合本体314103質量(kg)0.1
ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA) REX(レッキス工業)ソケットスクレーパ100替刃(JW・PWA)REX(レッキス工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番760-5161適合本体314105、314108質量(kg)0.1
PE管カッタ RB100-2 REX(レッキス工業)PE管カッタ RB100-2REX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ベアリング搭載で軽く切断できます。
用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
75チーズクランプ(PWA) REX(レッキス工業)75チーズクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
マルチタイプのクランプです。
用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手にトラスコ品番760-4921質量(kg)2.7サイズ75適合管PWA規格
75ソケットクランプ(PWA) REX(レッキス工業)75ソケットクランプ(PWA)REX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
狭所作業に最適です。
用途ソケット型継手の固定にトラスコ品番760-4963質量(kg)2.2サイズ75適合管PWA規格