カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(3)
  • MOTUL(5)
  • アズワン(4)
  • マザーツール(3)
  • Verity(ベリティ)(3)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • カストロール(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • elf MOTO(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • 日本サン石油(2)
  • 三相電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • カーボーイ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • MIKADO(ミカド)(1)
  • RESPO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15w-50 20l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)パイプマシン F80A3REX(レッキス工業)
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65
超硬カッター付パイプマシン N100AーTC REX(レッキス工業)超硬カッター付パイプマシン N100AーTCREX(レッキス工業)
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43トラスコ品番852-0522セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台全長(mm)873質量(kg)123全幅(mm)635全高(mm)558ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC REX(レッキス工業)超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTCREX(レッキス工業)
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)500電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])56仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32全幅(mm)345全高(mm)355ねじ切り能力15A~40A