カテゴリ
- 作業工具(16)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(3)
- BOURNS(12)
- CKD(7)
- DiodesZetex(11)
- ESTERA(9)
- MICROCHIP(14)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SMC(1,345)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(7)
- TRUSCO(12)
- VISHAY(16)
- アイセル(7)
- サンコー(三甲)(11)
- シグマ光機(26)
- ミドリ安全(8)
- 三木プーリ(11)
- 三桂製作所(19)
- 東芝(18)
- 松吉医科器械(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ns-25」の検索結果
特価

超硬カッタ TCーNS25
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷トラスコ品番809-4805質量(kg)3.18切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
チェーザ
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)
REX(レッキス工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷優れた切れ味で長寿命です。用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1
自動切上ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。用途△=ダイヘッドホルダ(170020)の使用が必要です。仕様適合機種F(NS、N)80A3:△ 適合機種F(NS)25A3:〇 適合機種F(N,S,NS)80A,80A3:△ 適合機種S(N)40A,40A3:△ 適合機種F(N,S,NS)50A,50A3:△ 適合機種NS(S)50A:△ 適合機種S(N)40A3:△ 適合機種S(N)40A:△ 適合機種NS25A3:〇 適合機種NT100A:△ 適合機種F(NS、S、N)80A:△ 適合機種NS(S)50A3:△ 適合機種S80A3:△トラスコ品番635-5670適合機種NS25A3、F25A3セット内容チェーザ(8A-10A)×1組寸法自動切上1/4~3/8モデル290110
チェーザ
REX(レッキス工業)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
小型パイプマシン
REX(レッキス工業)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7