カテゴリ

  • 作業工具(13)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • CKD(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • DiodesZetex(2)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • ROHM(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • VISHAY(7)
  • イノック(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • コンサス(2)
  • サンエレメント(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ミヤコ自動車(3)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 制研化学工業(2)
  • 東洋エレメント(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns25a」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REX(レッキス工業)

    NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー

    REX(レッキス工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
    用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
    仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
    仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • パイプマシン用ストレーナー REX(レッキス工業)

    パイプマシン用ストレーナー

    REX(レッキス工業)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
  • N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用) REX(レッキス工業)

    N20AⅢ用カッタ替刃 (鋼管用)

    REX(レッキス工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味で長寿命です。
    用途ねじ切機パイプカッタ用替刃(鋼管用)トラスコ品番809-4542適合機種N20A3、S25A3、NS25A3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ受台 REX(レッキス工業)

    パイプ受台

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    加工時に長尺パイプを安定して支えます。
    適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢトラスコ品番809-4555寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシン用カッター替刃 REX(レッキス工業)

    マシン用カッター替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    適合本体N20A,S25A,NS25A
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • パイプマシン用チップ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用チップ

    REX(レッキス工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番390-4954適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A質量(g)150
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1
  • 小型パイプマシン REX(レッキス工業)

    小型パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    当日出荷
    巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
    付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7