カテゴリ

  • 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(52)
  • エスコ(34)
  • KNIPEX(クニペックス)(23)
  • MCC(松阪鉄工所)(22)
  • MASTERTOOL(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SK11(16)
  • RS PRO(16)
  • トップ工業(13)
  • 室本鉄工(10)
  • VICTOR(花園工具)(9)
  • 未来工業(9)
  • DeniMan(9)
  • カクダイ(8)
  • ミヤコ(8)
  • 大見工業(7)
  • Virax(7)
  • SK(新潟精機)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「paipukatta」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプカッタ REX(レッキス工業)

    パイプカッタ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れている。
    用途鋼管の切断種別パイプカッタ
  • パイプカッター REX(レッキス工業)

    パイプカッター

    REX(レッキス工業)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
    用途鋼管の切断。
  • カットマン RB50 REX(レッキス工業)

    カットマン RB50

    REX(レッキス工業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。
    用途鋼管用切断能力1/2~2inch(21~61mm)トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ
  • リンクカッタ REX(レッキス工業)

    リンクカッタ

    REX(レッキス工業)
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷
    切断能力80A~250Aトラスコ品番370-9299質量(kg)15.8適応鋼管・ダクタイル管用
  • C2 3枚刃カッタ REX(レッキス工業)

    C2 3枚刃カッタ

    REX(レッキス工業)
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    切れ味・耐久性に優れています。
    用途鋼管の切断切断能力1/8~2inch(10~61mm)トラスコ品番809-4761全長(mm)455~520質量(kg)2.5タイプ3枚刃タイプ適合替刃K-2W
  • No.2 リンク型パイプカッター REX(レッキス工業)

    No.2 リンク型パイプカッター

    REX(レッキス工業)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    狭い場所での切断作業に最適です。
    用途ねずみ鋳鉄管の切断切断能力8inch(216mm)トラスコ品番809-4493全長(mm)680質量(kg)12.7適合パイプねずみ鋳鉄管適合管75~200
  • C3 3枚刃カッタ REX(レッキス工業)

    C3 3枚刃カッタ

    REX(レッキス工業)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    切れ味・耐久性に優れています。
    用途鋼管の切断切断能力1~3inch(34~89mm)トラスコ品番809-4762全長(mm)490~570質量(kg)3.8タイプ3枚刃タイプ適合替刃K-3W
  • ドレン管カッタ65 REX(レッキス工業)

    ドレン管カッタ65

    REX(レッキス工業)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現しました。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし
    本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付、硬質塩化ビニル管、空調ドレン用結露防止層付、硬質ポリ塩化ビニル管適合パイプ呼び径50・65
  • パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ用替刃

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途鋼管用摘要鋼管用
  • パイプカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた切れ味で長寿命です。
    用途鋼管の切断。
  • パイプカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合鋼管・ダクタイル管トラスコ品番370-9302適合本体No.10 リンクカッタ用質量(g)70
  • パイプカッタ・替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ・替刃

    REX(レッキス工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    摘要CUT-50トラスコ品番122-9800質量(g)30適合種別パイプカッター適合品番CUT-50
  • パイプカッター カットマン(4枚刃)替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッター カットマン(4枚刃)替刃

    REX(レッキス工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番122-9796適合機種CUT-40用適合管鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.2 リンク型パイプカッター替刃 REX(レッキス工業)

    No.2 リンク型パイプカッター替刃

    REX(レッキス工業)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    切れ味・耐久性に優れています。
    用途リンク型パイプカッタ RCー2用替刃トラスコ品番809-4494適合機種RC-2質量(g)60